Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLOU® DD-Verdünnung 29 Inhalt:5L


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11978-2
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     00029.00000
EAN/GTIN:
     4007141000544
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Terpentinöl
Verdünnung
verdünnung 5l
verdünnung
CLOU DD Verdünnung 29 CLOU DD Verdünnung 29 wird zum Verdünnen und Reinigen von Cloucryl® Spritzfüller, Deck- und Klarlack Produkten verwendet. Auch anderen Lacke, die Acrylharz oder Polyurethan beinhalten, können verdünnt werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: clou verdünnung, CLOU, Verdünner, DD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,757*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 8,9514* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 6 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kanister
€ 60,55425*
€ 72,05956
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 58,2485*
€ 69,31572
pro Kanister
ab 15 Kanister
€ 55,177*
€ 65,66063
pro Kanister
ab 30 Kanister
€ 53,677*
€ 63,87563
pro Kanister
ab 60 Kanister
€ 51,427*
€ 61,19813
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 44,757*
€ 53,26083
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.