Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® Flowcoat 2.0 Inhalt:1 Liter


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11993-1
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7702488
EAN/GTIN:
     4002536011693
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LUCITE® Flowcoat 2.0
Innenfarbe
Wandfarbe
Farbe
LUCITE® Flowcoat 2.0 LUCITE® Flowcoat 2.0 zeichet sich durch einen ausgezeichneten Verlauf und langer Offenzeit aus. Die feinmatte Spezial-Innenfarbe basiert auf einer innovativen Silizium - Carbon - Technologie. LUCITE® Flowcoat 2.0 eignet sich für private, genauso wie für öffentliche, repräsentative Bereiche des Hauses.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P302 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: | P352 Mit viel Wasser/… waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,379*
  
Preis gilt ab 12.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 11,379* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 4 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Dosen
€ 16,18975*
€ 19,2658
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 15,4295*
€ 18,36111
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 14,619*
€ 17,39661
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 14,119*
€ 16,80161
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 13,819*
€ 16,44461
pro Dose
ab 80 Dosen
€ 13,369*
€ 15,90911
pro Dose
ab 12000 Dosen
€ 11,379*
€ 13,54101
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pictolor
mav11581
ab € 3,174*
Zubehör
FPT Group GmbH
ab € 8,465*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.