Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin Inhalt:2,5 Liter


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11999-2
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7704808
EAN/GTIN:
     4002536022897
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin. polyure...
Lack
2 Komponenten
LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin schützt Bauteile vor mechanischen und chemischen Belastungen im Innen- uns Außenbereich. Der seidenglänzende Lack basiert auf Polyurethan und kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin zeichnet sich durch Strapazierfähigkeit, Abriebfestigkeit, sehr gute und Beständigkeit gegeüber Chemikalien aus. Auch gegeüber Dekontaminationsmittel ist der 2K-Lack unempfindlich.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,594*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 250 Zentiliter (ab € 0,24638* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 80,1285*
€ 95,3529
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 76,947*
€ 91,5669
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 72,894*
€ 86,7439
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 70,444*
€ 83,8284
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 68,004*
€ 80,9248
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 61,594*
€ 73,2969
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.