| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav12026-2 Herst.-Nr.: 031254970000-0204 EAN/GTIN: 4005941111668 |
| | | |
|
| | |
| Schill Holzimprägniergrund Besonders Holzarten, wie die Nadelhölzer, müssen für den Einsatz im Außenbereich mit Holzschutzmittel behandelt werden. Mit dem farblosen Schill Holzimprägniergrund schützen Sie Ihre Hölzflächen vor Witterungseinflüssen. Nadelbäume wie Fichten und Kiefern liefern günstiges Bauholz. Sie besitzen allerdings kaum eigene Abwehrstoffe, um sich vor der Witterung zu schützen. Deshalb ist bei Holzkonstruktionen im Außenbereich die Schill Holzimprägniergrund dringend zu empfehlen, umso die Haltbarkeit der Konstruktion und damit auch die Nachhaltigkeit beim Bauen zu erhöhen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN: | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schill Holzimprägniergrund, Holzgrundierung, Holzgrund, Grundierung |
| | |
| |