Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schill Holzwurmtod Inhalt:0,75 Liter


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav12027-1
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     031064970000-0593
EAN/GTIN:
     4005941111675
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzmittel gegen Insekten
holzschutzmittel gegen insekten
Schill Holzwurmtod Viele Holzarten im Außenbereich müssen vor Schädlingen geschützt werden. Schill Holzwurmtod hilft nicht nur vorbeugend, sondern auch kurativ vor zum Beispiel Holzbohrkäfern und Termiten. Besonders Nadelholz sollte ausreichend behandelt werden, denn es besitzt kaum eigene Abwehrstoffe, um sich vor Schädlingen zu schützen. Durch die Verwendung von Schill Holzwurmtod erhöhen Sie die Haltbarkeit der Holzbauteile und Sie gehen nachhaltig mit dem Werkstoff Holz um.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung: | P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: | P351 Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. | P338 Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schill Holzwurmtod, Grundierung, Voranstrich, Holzschutzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,419*
  
Preis gilt ab 18.000 Dosen
1 Dose enthält 75 Zentiliter (ab € 0,07226* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 8,08225*
€ 9,61788
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 7,5845*
€ 9,02556
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 7,179*
€ 8,54301
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 6,929*
€ 8,24551
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 6,689*
€ 7,95991
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 6,459*
€ 7,68621
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 5,419*
€ 6,44861
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
mav11849
ab € 3,677*
Zubehör
Pictolor
mav11715-2
ab € 3,054*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
132716
ab € 2,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.