| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav12027-2 Herst.-Nr.: 031064970000-0204 EAN/GTIN: 4005941111682 |
| | | |
|
| | |
| Schill Holzwurmtod Viele Holzarten im Außenbereich müssen vor Schädlingen geschützt werden. Schill Holzwurmtod hilft nicht nur vorbeugend, sondern auch kurativ vor zum Beispiel Holzbohrkäfern und Termiten. Besonders Nadelholz sollte ausreichend behandelt werden, denn es besitzt kaum eigene Abwehrstoffe, um sich vor Schädlingen zu schützen. Durch die Verwendung von Schill Holzwurmtod erhöhen Sie die Haltbarkeit der Holzbauteile und Sie gehen nachhaltig mit dem Werkstoff Holz um. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung: | P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: | P351 Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. | P338 Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schill Holzwurmtod, Grundierung, Voranstrich, Holzschutzmittel |
| | |
| |