Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® 2K EpoxyPrimer Inhalt:1 Liter


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav12035-1
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7704809
EAN/GTIN:
     4002536022910
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LUCITE® 2K EpoxyPrimer
Voranstrich
Grundierung
Haftgrund
LUCITE® 2K EpoxyPrimer LUCITE® 2K EpoxyPrimer ist eine optimale Grundierung für starre, nicht saugendende Untergründe wie zum Beispiel Metalle. LUCITE® 2K EpoxyPrimer verbessert die Haftung für darauffolgende Beschichtungen von 1K- oder 2K- wasserbasierten und lösemittelhaltigen Decklacken. Die 2K-Grundierung kann im Innen- und Außenbereich verwenden werden. LUCITE® 2K EpoxyPrimer ist zudem ein Korrosionsschutz Eisen, Stahl, und Zinkflächen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H205 Gefahr der Masseneplosion bei Feuer. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,073*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1 Liter (ab € 20,073* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 27,39575*
€ 32,60094
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 25,9615*
€ 30,89419
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 24,593*
€ 29,26567
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 24,153*
€ 28,74207
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 23,223*
€ 27,63537
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 20,073*
€ 23,88687
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
22415 2
ab € 2,18*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
132716
ab € 2,515*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
121200
ab € 20,099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.