Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARDEX R4 Rapid


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav12045
Hersteller:
     ARDEX
Herst.-Nr.:
     23006
EAN/GTIN:
     4024705230063
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
ARDEX R4 Rapid Universal-Schnellspa...
Spachtelmasse
schnelle Trocknung
ARDEX R4 Rapid ARDEX R4 Rapid kann nach ca. 40 - 65 Minuten überarbeitet werden und haftet auf sämtlichen gängigen Oberflächen ohne Grundierung. Mit ARDEX R4 Rapid können Wand-, Decken- und rein Fußgänger belastste Bodenflächen geglättet bzw. verspachtelt werden. Nicht vermeidbare Böhrlöcher, Fugen und Risse bei Trockenbauarbeiten können mit ARDEX R4 Rapid einfach aufgefüllt werden. ARDEX R4 Rapid ist diffusionsoffen und zur Aufnahme von Farben, Gestaltungstechniken und Tapeten geeignet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,719*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Gramm (ab € 0,00669* pro Gramm)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,97475*
€ 27,33995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,0095*
€ 26,19131
pro Packung
ab 12,5 Packungen
€ 20,849*
€ 24,81031
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,319*
€ 24,17961
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,809*
€ 23,57271
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 16,719*
€ 19,89561
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawe
62024
ab € 6,248*
Zubehör
Hawe
14200
ab € 4,524*
Zubehör
Hawe
138.35
ab € 7,456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.