Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Inhalt:500 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav12081-1
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     061060330000-0592
EAN/GTIN:
     4005941000313
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nitroverdünner
Verdünner
kluthe verdünner
nitroverdünner
Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner ist ein hochwertiges Lösemittel mit sehr hoher Lösekraft. Dadurch kann es sehr sparsam angewandt werden. Nicht nur als Reinigungsmittel, sondern auch als Verdünnungsmittel ist Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner verwendbar!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: nitroverdünner 500ml, Verdünnung, Lackverdünner, Lackverdünnung, Verdünnen, Lösin 120 Nitro-Verdünner, Kluthe Nitroverdünner Lösin 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,976*
  
Preis gilt ab 18.000 Dosen
1 Dose enthält 50 Zentiliter (ab € 0,07952* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 5,9615*
€ 7,0942
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 5,723*
€ 6,8104
pro Dose
ab 15 Dosen
€ 5,426*
€ 6,4569
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 5,256*
€ 6,2546
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 5,076*
€ 6,0404
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 4,966*
€ 5,9095
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 3,976*
€ 4,7314
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
61210330000
ab € 3,454*
Ähnlich
Chemische Werke Kluthe
69210330000
ab € 4,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.