| |
|
| Artikel-Nr.: 3HGDJ-AP-0A1901-256-slv-g Herst.-Nr.: MQAG2ZD/A EAN/GTIN: 0190198458711 |
| |
|
| | |
| iPhone X Unsere Vision war schon immer ein iPhone, das nur aus Display besteht. So faszinierend, dass das eigentliche Gerät hinter dem Erlebnis verschwindet. Und so intelligent, dass es auf ein Tippen, ein Wort und sogar einen Blick reagieren kann. Mit dem iPhone X ist diese Vision jetzt Realität. Sag der Zukunft hallo.
Design und Display Wie entwickelt man ein hochundshy;intelligentes Gerät, bei dem Gehäuse und Display eine einzige, nahtlose Einheit sind? Schon mit dem ersten iPhone haben wir uns das als Ziel gesetzt. Mit dem iPhone X haben wir es erreicht.
iPhone in seiner reinsten Form. Um eine durchgehende Oberfläche zu schaffen, bei der deinem Erlebnis nichts im Weg steht, haben wir die Hometaste durch eine neue, aber vertraute Navigation ersetzt.
Einfache Bedienung mit intuitiven Gesten.
Home Streiche für den Homescreen einmal von unten nach oben.
Multitasking Einmal nach oben streichen und halten zeigt dir alle deine geöffneten Apps.
Kontrollzentrum Streiche nach unten, um das anpassbare Kontrollzentrum zu öffnen.
Siri Halte die Seitentaste gedrückt, um Siri etwas zu fragen.
Sehr viel Technologie auf sehr wenig Raum. Mit dem TrueDepth Kamerasystem kannst du fantastische Fotos machen. Und es ermöglicht Face ID. Es sitzt auf kleinstem Raum oben im Display. Dieses winzige Modul beinhaltet einige der fortschrittlichsten Technologien, die wir je entwickelt haben.
Das neue Super Retina. Innovation in ihrer ganzen Schönheit. Das OLED Panel im Super Retina HD Display ist nicht einfach irgendein OLED. Es wurde speziell für unsere hohen Standards entwickelt. Und es ermöglicht ein HDR Display mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1, hoher Auflösung und Helligkeit, grossem Farbraum und der besten Farbgenauigkeit der Branche.
Brillant bis in die Ecken. Durch eine innovative Falt- und Schaltkreisstapel-Technologie folgt das OLED Panel den Rundungen des Geräts bis in die äussersten Ecken. Dann nutzt es einen Subpixel Antialiasing-Prozess, um einzelne Pixel abzustimmen, für glatte Kanten ohne Verzerrung.
Die beste Farbgenauigkeit in der Branche. Das fortschrittliche Farbundshy;managementundshy;system des Super Retina HD Displays ist das beste der Branche. Dadurch werden alle Farbmodi deiner Inhalte - wie P3 oder sRGB - auf dem iPhone X automatisch im richtigen Format wiedergegeben. Das heisst, du siehst genau die Farben, die der Regisseur oder Designer dir zeigen wollte.
True Tone. Für entspannundshy;teres Sehen. Die True Tone Technologie nutzt einen fortschrittlichen Sechskanal-Umgebungslichtundshy;sensor, um den Weissabgleich des Displays subtil an die Farbtemperatur deines Umgebungsundshy;lichts anzupassen. Bilder auf dem Display wirken damit so natürlich wie auf Papier, und deine Augen werden geschont.
HDR. Weltpremiere auf dem iPhone. Das iPhone X hat ein echtes High Dynamic Range (HDR) Display. Damit schaust du Filme und Sendungen in Dolby Vision und HDR10. Deine HDR Fotos sehen noch besser aus. Und du kannst dir HDR Inhalte von iTunes, Netflix und anderen ansehen.
Ein Smartphone Glas, stabiler als alle zuvor. Vorder- und Rückseite bestehen ganz aus Glas. Es ist das stabilste, das wir je entwickelt haben, mit einer verstärkenden Schicht, die 50 % tiefer reicht. Ein Färbeprozess mit sieben Lagen ermöglicht exakte Farbtöne und Deckkraft, und eine reflektierende optische Schicht verstärkt die Farben. Durch eine fettabweisende Beschichtung kannst du Flecken und Fingerabdrücke ganz leicht abwischen.
Laden ohne Kabel für eine Welt ohne Kabel. Wir wollten aus dem iPhone schon immer ein wirklich kabelloses Gerät machen, ohne Lade- und Kopfhörerkabel. Mit einer Rückseite aus Glas und einem integrierten kabellosen Ladesystem ist das iPhone X gemacht für eine Zukunft ohne Kabel.
Edelstahl in chirurgischer Qualität. Der Rahmen aus Edelstahl, der das iPhone X verstärkt, ist eine spezielle von Apple entwickelte Legierung. Sie ist robuster und reiner, und sieht poliert sogar noch besser aus. Für das Finish in Space Grau haben wir mit physikalischer Gasphasenundshy;abscheidung (PVD) die Farbe des Edelstahlrahmens genau an die des Glases angepasst.
Geschützt vor Spritzwasser und Staub. Das iPhone X ist mikroskopisch genau gefertigt, um vor Spritzwasser und Staub geschützt zu sein.
Face ID Was könnte noch natürlicher sein als eine Berührung? Ein Blick. Genau das war die Inspiration für Face ID, ein leistungsstarkes und sicheres System zur Authentifizierung, das sogar noch einfacher ist als Touch ID. Es macht Entsperren schnell, einfach und intuitiv.
Die unglaubliche Technologie, die alles unglaublich einfach macht. Das TrueDepth Kamerasystem kombiniert mehrere innovative Technologien. Sie arbeiten in Echtzeit zusammen und nutzen eine detaillierte Tiefenkarte deines Gesichts, um dich sofort zu erkennen.
Dein Gesicht ist dein bestes Passwort. Das iPhone X entsperrt sich nur mit Face ID, wenn du es ansiehst. Es wurde so entwickelt, dass es Manipulationen mit Fotos oder Masken verhindert. Die Karte deines Gesichts wird verschlüsselt und durch die Secure Enclave geschützt. Und die Authentiundshy;fizierung findet direkt auf dem Gerät statt, nicht in der Cloud.
Kennt es dich einmal, erkennt es dich immer. Der A11 Bionic Chip verwendet maschinelles Lernen, um zu erkennen, wenn sich dein Aussehen ändert. Setz eine Brille auf. Oder einen Hut. Lass dir einen Bart wachsen. Deine Freunde erkennen dich vielleicht nicht mehr. Aber das iPhone X schon.
So intelligent, dass es nur funktioniert, wenn du willst. Um es noch sicherer zu machen, erkennt Face ID, ob es deine Aufmerksamkeit hat. Das heisst, es entsperrt dein iPhone X nur, wenn du das Gerät mit geöffneten Augen ansiehst. So kann es ausserdem Benachrichundshy;tigungen und Nachrichten anzeigen, das Display eingeschaltet lassen, während du etwas liest, oder einen Alarm oder ein Klingeln leiser machen.
TrueDepth Kamera Wie viele innovative Ideen passen auf kleinsten Raum? Ziemlich viele, wie es aussieht. Das TrueDepth Kamerasystem hat hochentwickelte Kameras und Sensoren, für neue Möglichkeiten, die es nur mit dem iPhone X gibt.
Grosse Innovationen auf kleinstem Raum. Ein komplexes System aus leistungsstarken Technologien arbeitet zusammen mit dem A11 Bionic, um Face ID, Selfies mit Porträtmodus und Animojis möglich zu machen.
Face ID. Dein Gesicht ist dein bestes Passwort. Das revolutionäre Authentifizierungsundshy;system im iPhone X erfasst zunächst Daten mit der TrueDepth Kamera. Sensoren lesen die einzigartige Geometrie deines Gesichts und vergleichen sie dann mit den Informationen, die durch die Secure Enclave des A11 Bionic Chip geschützt sind. Bei einer Übereinstimmung entsperrt sich das iPhone X.
Porträtmodus. Für Selfies, die echt Tiefe haben. Mach Selfies mit einem Schärfentiefe-Effekt. Der setzt dein Gesicht in perfekter Schärfe vor einen kunstvoll verschwommenen Hintergrund. Die TrueDepth Kamera nimmt das Foto auf und erzeugt diesen Effekt zusammen mit dem A11 Bionic Chip. Und du musst dafür nur einmal tippen.
Porträtlicht. Mach Selfies mit Effekten wie im Studio. Inspiriert durch intensive Recherchen zur Kunst und Wissenschaft der Porträtfotografie berechnet das neue Porträtlicht mithilfe von komplexen Algorithmen, wie deine Gesichtszüge mit Licht interagieren. Dann nutzt es diese Daten für beeindruckende Lichteffekte.
Animoji. Dein Gesicht hat viele Gesichter. Gib es zu. Du wolltest schon immer ein Einhorn sein. Zusammen mit dem A11 Bionic Chip erfasst und analysiert die TrueDepth Kamera über 50 verschiedene Muskelundshy;bewegungen. Dann spiegelt sie deine Gesichtsausdrücke in einem von 12 verschiedenen Animojis.
Clips. Dreh, wo du willst. Egal, wo du bist. Clips ist eine e App, mit der du unterhaltsame Videos mit Text, Grafiken, Effekten und mehr machen und teilen kannst. Selfie Szenen auf dem iPhone X machen Clips sogar noch unterhaltsamer. Mit der TrueDepth Kamera lassen sie dich in animierte 360unddeg; Landschaften eintauchen.
12 Megapixel Dual?Kamera Kann eine Kamera mehr einfangen, als das Auge sieht? Um das herauszufinden, haben wir reaktionsundshy;schnellere Objektive mit optischer Bildstabilisierung mit dem fortschrittlichen maschinellen Lernen des A11 Bionic Chip kombiniert. Das Ergebnis ist ein Fotografieundshy;system, das mehr sieht, mehr versteht und mehr kann.
Kamera mit Weitwinkelobjektiv Eine undfnof;/1.8 Blende aus sechs Elementen, optische Bildstabilisierung (OIS) und ein grösserer und schnellerer 12 Megapixel Sensor machen die beliebteste Kamera der Welt sogar noch besser.
Kamera mit Teleobjektiv Das iPhone X hat ein zweites OIS System. Es sitzt in seinem leistungsundshy;starken Teleobjektiv mit undfnof;/2.4 Blende, das eine innovative Lösung mit 7 Magneten verwendet. Zusammen ermöglichen die beiden Kameras optischen Zoom, um dein Motiv näher heranzuholen. Und sie liefern grossartige Aufnahmen im Porträtmodus.
Porträtmodus. Für einen besseren Tiefeneffekt. Mit dem Porträtmodus bekommst du jetzt noch schärfere Details, einen natürlicher verschwomundshy;menen Hintergrund, bessere Aufnahmen bei wenig Licht und einen Blitz, wenn du ihn brauchst.
Porträtlicht. Lichteffekte wie im Studio. In Echtzeit. Porträtlicht erzeugt Lichteffekte wie in einem echten Fotostudio. Dafür kombiniert es komplexe Software und Hardware wie die Tiefenmessung der Kamera und die Gesichtserkennung, basierend auf den grundlegenden Prinzipien fotografischer Lichtsetzung.
Neues innovatives ISP. Dein ganz eigener Fotoassistent. Der intelligente von Apple entwickelte Bildsignalundshy;prozessor erkennt Elemente deines Motivs - wie Menschen, Bewegung und Licht - und optimiert deine Fotos, noch bevor du sie aufnimmst. Ausserdem ermöglicht er fortschrittliche Pixelundshy;verarbeitung, Aufnahmen mit grossem Farbraum, einen schnelleren Autofokus und bessere HDR Fotos.
Dual OIS. Brillante Bilder brauchen nicht viel Licht. Eine der grössten Herausforderungen der Fotografie ist es, wirklich gute Fotos und Videos bei wenig Licht zu machen. Mit der optischen Bildstabiliundshy;sierung für beide Objektive auf der Rückseite ist das ganz leicht. Und wenn der Tag zu Ende geht, kannst du richtig kreativ werden.
Neue Filter. Besserer Blitz. Mehr Spass. Vom Moment an, in dem du ein Foto aufnimmst, bis zur endgültigen Version - mit dem iPhone X kannst du noch einfacher spektakuläre Bilder machen. Und mit HEIF Komprimierungs-Technologie der nächsten Generation haben Fotos mit der gleichen Qualität nur noch die halbe Dateigrösse. Also mach ruhig ein paar mehr.
Live Photo Effekte und neue Filter Mach aus deinen besten Live Photos lustige Videoschleifen. Lass sie vor- und zurückspringen. Verwandle ein Feuerwerk in leuchtende Streifen am Himmel, mit einem Effekt für lange Belichtung. Nutze neue Filter für natürlichere Hauttöne oder um klassische Porträt-Looks zu erzeugen.
Langsamer 4fach?LED True Tone Synchronblitz Der langsame Synchronblitz kombiniert eine lange Belichtungszeit mit einem kurzen Abtastimpuls. Das hilft dir bei wenig Licht, wenn dein Motiv im Vordergrund heller sein soll und du gleichzeitig einen gut belichteten Hintergrund willst.
Videos für die grosse Leinwand. Ob stolze Eltern, Filmstudent oder Regisseur - mit dem iPhone X kann jeder spektakuläre Filme aufnehmen. Ein von Apple entwickelter Video-Encoder verarbeitet die Bilder in Echtzeit für optimale Qualität. Und mit der HEVC Kompression haben deine Videos jetzt die gleiche Qualität, aber nur die halbe Dateigrösse.
Weniger verwackelte Videos. Die fortschrittliche Videostabilisierung nutzt einen neuen, grösseren Sensor und den leistungsstarken Bildsignalundshy;prozessor, um alles zu stabilisieren, was du aufnimmst. So hast du auf jeden Fall eine ruhige Hand - oder zumindest sieht der Film so aus.
Fotos, gemacht mit dem iPhone X. Wir haben Amateur- und Profifotografen auf der ganzen Welt gebeten, mit dem iPhone X zu fotografieren, was sie inspiriert. Ihre Bilder sind grossartige Beispiele dafür, was die Kamera im iPhone X kann.
A11 Bionic Kann man einen Chip entwickeln, der viel Power hat und gleichzeitig intelligent ist? Lern den A11 Bionic kennen, den leistungsstärksten und smartesten Chip, den es je in einem Smartphone gab.
Power wie noch nie. Mit sechs Kernen und 4,3 Milliarden Transistoren hat der A11 Bionic vier Effizienzkerne, die bis zu 70 % schneller sind als der A10 Fusion Chip, und zwei Performanceundshy;kerne, die bis zu 25 % schneller sind. Und wenn du besonders viel Leistung brauchst, kann die CPU alle sechs Kerne auf einmal einsetzen.
Was ist eine neurale Architektur? Eine neurale Architektur ist eine Hardware, die speziell für maschinelles Lernen entwickelt wurde. Das ist eine Form von künstlicher Intelligenz, mit der Computer durch Beobachtung dazulernen. Sie kann die superschnellen Been durchführen, die neurale Netzwerke brauchen, und ist gleichzeitig sehr effizient.
Was macht eine neurale Architektur? Die neurale Architektur des A11 Bionic Chip hat eine Struktur mit zwei Kernen, die Menschen, Orte und Objekte erkennt. Sie erledigt maschinelle Lernaufgaben mit bis zu 600 Milliarden Been pro Sekunde und liefert die Leistung für innovative neue Features wie Face ID und Animoji.
Entwickelt für Effizienz. Der A11 Bionic nutzt seine enorme Leistung auf intelligente Art, indem er seine Aufgaben auf Performance- und Effizienzkerne verteilt. So wird das, was du am häufigsten machst - wie Nachrichten schreiben oder im Internet surfen - extrem schnell und braucht weniger Energie. Und was passiert, wenn man noch ein spezielles Batteriedesign hinzufügt? Dann hält das iPhone X pro Ladung bis zu zwei Stunden länger durch als das iPhone 7.
Augmented Reality auf ganz neuem Level. Mit dem A11 Bionic Chip werden AR Spiele und Apps noch flüssiger und realistischer.
Silicon - gemacht für Metal 2 und Core ML. Metal 2 ist eine Grafiksoftware von Apple, mit der Entwickler konsolenartige Spiele entwickeln können. Mit Core ML können Entwickler maschinelles Lernen in ihre Apps integrieren. Die GPU im A11 Bionic ist optimiert für diese faszinierenden neuen 3D Spiele und AR Erlebnisse.
Kabelloses Laden Wie entwickelt man ein iPhone, das gemacht ist für eine Welt ohne Kabel? Mit Technologien für kabellose Kopfhörer und fortschrittliche Netzwerke, und jetzt auch für einfaches Aufladen ohne Kabel. Mit der Rückseite aus Glas und dem effizienten Ladesystem musst du dein iPhone X nur noch ablegen, um es aufzuladen.
Funktioniert überall. Wir wollten es den Menschen einfach machen, überall kabellos zu laden. Deshalb funktioniert das iPhone X mit kabellosen Qi Ladegeräten, die es in vielen Hotels, Cafundeacute;s, Flughäfen und Autos gibt. Belkin und Mophie haben ausserdem zwei neue kabellose Ladegeräte für das iPhone X entwickelt.
AirPower. Kabellos laden, radikal vereinfacht. Mit der neuen eleganten, extrem dünnen AirPower Basis kannst du mehrere Geräte kabellos laden, ohne sie in einer bestimmten Ausrichtung ablegen zu müssen. Du kannst bis zu drei kompatible Geräte - wie das neueste iPhone, die Apple Watch und AirPods - einfach irgendwo auf die Oberfläche legen, um sie gleichzeitig zu laden.
iOS. Das fortschrittlichste mobile Betriebssystem der Welt. iOS macht das iPhone und das iPad unglaublich persönlich und leistungsundshy;stark. Seine Benutzeroberfläche sieht gut aus und ist einfach zu bedienen. Intelligente Vorschläge erscheinen genau dann, wenn du sie brauchst. Und fortschrittliche Technologien schützen deine Privatsphäre und deine Daten. Wenn du iOS einmal erlebt hast, verstehst du, warum so viele Menschen das iPhone und das iPad lieben. Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | AP-0A1901-256-slv-g | technischer Zustand: | 100 % funktionsfähig | Bildschirm: | sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar | Gehäuse: | sichtbare Gebrauchsspuren | Akkukapazität: | mindestens 81% | Lieferumfang: | Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich) | Verpackung: | Originalverpackung oder Universelle Verpackung | Gewährleistung: | 12 Monate | Farbe: | Silber | Hardware-Anschluss: | Lightning | Prozessor: | Hexa-Core | RAM in GB: | 3 | Simkartengröße: | Nano-Sim | Speicherkapazität in GB: | 256 | Verbindung: | Bluetooth | WLAN | NFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |