Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 11 Pro 64 GB Space Gray - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2215-64-gry-nw
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWC22ZD/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Aller guten Dinge sind drei

Mit dem iPhone 11 Pro präsentiert Apple das erste Smartphone mit drei Kameras: Die Weitwinkelkamera, die Ultrawinkelkamera mit 120unddeg; Sichtfeld und das Teleobjektiv mit optischer Bildstabilisierung lösen sich gleichzeitig aus und erzeugen dadurch auch bei wenig Licht eine hohe Bildqualität. Die Software ist um weitere Foto-Funktionen erweitert worden. Es gibt jetzt einen Nachtmodus, einen neuen Portraitfilter, bei dem der Hintergrund durch eine weisse Fläche ersetzt wird, und das Slowfie (ein Foto im Video-Modus). Darüber hinaus passt das verbesserte Smart HDR in Bildern das Motiv, den Hintergrund und die Belichtung automatisch an.

OLED-Display über die gesamte Oberfläche

Das 5,8 Zoll grosse Super Retina XDR Display des Apple iPhone 11 Pro erstreckt sich über die ganze Fläche des Smartphones. Das leistungsstarke Display erreicht an einem sonnigen Tag bis zu 800 Nits sowie bei Fotos und Videos mit hoher Dynamik eine Leuchtdichte bis zu 1200 Nits. Die neue OLED-Technologie zeichnet sich durch aussergewöhnliche Farbgenauigkeit und bessere Schärfe, auch an den Kanten, aus. Die True Tone Technologie passt die Farben Ihrer Umgebung an und schafft so natürliche Farben. Mit dem Haptic Touch kommen Sie sofort in den Selfie-Modus, ohne die Kamera-App extra öffnen zu müssen.

Schneller als je zuvor - der neue A13 Bionic Chip

Die Performance des neuen Chips ist jetzt bis zu 20 % schneller als die des Vorgängers, und verbraucht dabei bis zu 40 % weniger Energie. In Echtzeit passt die Machine-Learning-Engine die Belichtung von Objekten an, verbessert die Farben oder reduziert das Rauschen. Diese verteilt sich auf zwei zusätzlichen Chips auf der CPU. So schafft die CPU insgesamt über eine Billionen Matrizen-Berechnungen pro Sekunde, was bis zu sechsmal mehr Leistung führt.

4 Stunden mehr Batterielaufzeit

Um die Batterielaufzeit zu erhöhen, hat Apple das iPhone an mehreren Stellen optimiert: der Chip, die Batterie, das Display und die Software sollen jetzt noch besser und effizienter sein. Die Betriebslaufzeit verlängert sich dadurch um satte 4 Stunden. Ausserdem ist der Akku dank der Schnellladefunktion mit bis zu 50 % in etwa 30 Minuten wieder aufgeladen. Auch kabelloses Laden auf einer Qi-Ladestation ist selbstverständlich möglich.

Elegant und stabil

Eine Design-Besonderheit des iPhone 11 Pro ist das wertige matte Finish der Rückseite mit den hervorgehobenen Kameras in der linken oberen Ecke. Zudem sind die Pro-Modelle in einer neuen trendigen Farbe Midnight Green erhältlich. Insgesamt wurde das High-End-Gerät für eine lange Lebensdauer entwickelt. So sollten Sie sich beim Verschütten von Kaffee oder Tee keine Sorgen machen. Das iPhone ist nach IP68-Zertifizierung wassergeschützt, was heisst, dass es in einer Tiefe von 1,5 Metern bis zu einer halben Stunde bleiben kann, ohne dass Schaden entstehen. Dank der speziellen Versiegelung dringt auch kein Staub in das Gehäuse hinein.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2215-64-gry-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grau
Hardware-Anschluss:
Lightning
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
64
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.