Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone SE 2020 64 GB Black - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2296-64-blk-a
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX9R2ZD/A;MHGP3ZD/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Smartphone Apple iPhone SE
Bei einer Grösse von 13,84 x 6,73 x 0,73 cm wiegt das Smartphone iPhone SE von Apple insgesamt 148 g und wird daher zu den mittelgrossen Modellen gerechnet. Auf dem 4,7 Zoll Multitouch-Display werden Inhalte mit einer Auflösung von 750 x 1334 Pixeln übersichtlich dargestellt. Eine Besonderheit: Das Apple iPhone SE ist wasserdicht.
Immer gut verbunden mit dem Apple iPhone
Mittels WLAN, UMTS und LTE haben Sie mit Ihrem Apple iPhone SE jederzeit Zugang zum Internet, ob zu Hause oder unterwegs. Über Bluetooth verbindet sich das Smartphone ohne Probleme mit anderen Geräten wie Smartwatches oder Notebooks. Mit NFC ist es kein Problem, mobil zu bezahlen und Daten geschützt zu übertragen. Eine Lightning-Schnittstelle ist zusätzlich vorhanden, um Daten über Kabel zu übertragen.
Das erwartet Sie bei diesem Smartphone ausserdem
Die kleinen und grossen Momente halten die hochauflösende 12 Megapixel-Kamera und die 7 Megapixel-Frontkamera auf Fotos und Videos fest. Viel Platz für Filme, Musiksammlungen und Apps. Praktisch beim Apple iPhone SE ist die kabellose Ladefunktion.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2296-64-blk-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Apple A13
Hardware-Anschluss:
Lightning
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
3
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
64
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.