Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 12 mini 128 GB Black - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2399-128-blk-a
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGE33ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252014912
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Smartphone Apple iPhone 12 mini

Mit einem Gewicht von 133 g und den Massen 13,15 x 6,42 x 0,74 cm zählt das Smartphone Apple iPhone 12 mini zu den mittelgrossen Modellen. Für eine übersichtliche Darstellung der Bildschirminhalte sorgt das 5,4 Zoll Multitouch-Display, das 1080 x 2340 Pixel abbildet. Darüber hinaus sind beim Apple iPhone 12 mini folgende besonderen Details zu nennen: Das Modell ist wasserdicht.

Die Schnittstellen des Apple iPhone 12 mini
Mit WLAN und UMTS kommen Sie mit Ihrem Apple iPhone 12 mini ins Internet. Koppeln lässt sich das Smartphone mit Smartwatches und anderen Geräten über Bluetooth. Mobiles Payment und eine sichere Datenübertragung werden durch NFC möglich. Mithilfe der Lightning-Schnittstelle lassen sich Daten auch via Kabel auf andere Geräte übertragen.

A14 Bionic ist der schnellste Chip in einem Smartphone.

Und er macht noch mehr möglich. Wie mit der Neural Engine Billionen von Rechenundshy;operationen mit links erledigen. Oder Aufnahmen in Dolby Vision machen - das können nicht einmal profesundshy;sionelle Filmundshy;kameras. Er ist supereffizient für eine fantastische Batterieundshy;laufzeit. Und er ist seiner Zeit voraus - mit genug Power für so ziemlich alles, was noch kommt.

Super Retina XDR Display Hier kommt OLED.

Viel mehr Kontrast. Eine unglaubliche Farbgenauundshy;igkeit. Ein grosser Sprung bei der Pixeldichte.5 Und jede Menge Wow. OLED liefert hellere Helligkeit, dunkleres Schwarz und eine höhere Auflösung. Es ist das beste iPhone Display, das wir je gemacht haben, und es geht bis an den Rand.

Wenig Licht. Kamera. Action.

Wie wird die höchste Videoundshy;qualität bei einem Smartphone noch besser? Indem wir sie bei wenig Licht verbessern - und zwar gleich um ganze 27 Prozent. Das bedeutet, dass du jetzt rund um die Uhr beeindruckend detaillierte Videos aufnehmen kannst. Und dann gibt es ja noch den Nachtundshy;modus Zeitraffer. Stell dein iPhone einfach auf ein Stativ und nimm Lichtspuren auf.

Datenschutz serienmässig.

Das iPhone wurde entwickelt, um jederzeit deine persönlichen Informationen zu schützen. Face ID Daten verlassen nie dein Gerät und sie werden auch nicht in iCloud oder irgendwo sonst gespeichert. iOS zeigt dir die Datenundshy;schutzundshy;richtlinien einer App, noch bevor du sie lädst. Apple Pay teilt deine Kartenundshy;nummer nicht mit Händlern, bei denen du einkaufst. Und das ist erst der Anfang.


Das erwartet Sie bei diesem Smartphone sonst noch
Die kleinen und grossen Momente halten die hochauflösende 12 Megapixel-Kamera und die 12 Megapixel-Frontkamera auf Fotos und Videos fest. Speichern Sie all Ihre Bilder und Videos auf dem Apple iPhone 12 mini. Die kabellose Ladefunktion ist beim Apple iPhone 12 mini besonders praktisch.
5G auf dem iPhone ist superschnell. Damit kannst du Filme im Handundshy;umdrehen downloaden, Videos in höchster Qualität streamen und FaceTime Anrufe in HD über Mobilfunk machen. Und das ohne lästige Verzögerungen und an noch mehr Orten auf der Welt - weil das iPhone 12 die beste globale 5G Abdeckung hat.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2399-128-blk-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Apple A14
Hardware-Anschluss:
Lightning
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.