Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 14 128 GB midnight - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2882-128-blk-a
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPUF3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194253408253
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Apple iPhone 14

WunderVoll.

Das iPhone 14. Mit Unfallerkennung. Einer längeren Batterielaufzeit als je zuvor. Und noch beeindruckenderen Aufnahmen bei wenig Licht.

Design

Gross.

Unzählige Möglichkeiten, deinen Sperrbildschirm anzupassen.

Spritzer sind kein Problem. Mit Wasserschutz.

Schön robust mit Ceramic Shield.

Sicherheit.

Die Unfallerkennung ruft Hilfe, wenn du es nicht kannst.

Das iPhone 14 kann einen schweren Autounfall erkennen und dann den Notruf anrufen und deine Notfallkontakte benachrichtigen.

Batterie.

Ein grosses Plus für die Batterielaufzeit.

Bis zu 20 Std. Videowiedergabe auf dem iPhone 14.

Kamera.

Ein riesiger Sprung für Fotos bei wenig Licht.

Mit der verbesserten Hauptkamera und Bildverarbeitung machst du noch beeindruckendere Aufnahmen bei jedem Licht - besonders bei wenig Licht.

Video.

Die Hand wackelt, die Aufnahme nicht.

Ganz egal, ob du während einer abenteurlichen Wanderung filmst oder bei einer wilden Verfolgungsjagd mit deinen Kindern im Park - der Action Modus sorgt für ruckelfreie Videos.

Chip

A15 Bionic.

Ist schnell, bleibt schnell.

Unser ultraschneller Chip mit 5-Core GPU liefert die Power für die neuesten Features, damit sich Games und AR Apps unglaublich flüssig anfühlen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2882-128-blk-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
USB 2.0
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim/eSim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,59*
€ 580,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,53*
€ 569,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,69*
€ 544,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,91*
€ 533,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.