| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3HGDJ-AP-0Z0UB0003J-gry-NW Herst.-Nr.: Z0UB0003J EAN/GTIN: 0190198373434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Apple MCBook Pro Dieses McBook Pro hat ein 15,4 Zoll grosses Display. Er arbeitet mit einem Intel Core i7 Prozessor und macOS Betriebssystem. MIt einem Gewicht von 1,57 kg ist dieser schön leicht und man hat eine Akkulaufzeit von 10 h. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelnummer: | AP-0Z0UB0003J-gry-NW | Farbe: | Grau | Speicherkapazität in GB: | 512 | Verbindung: | Bluetooth | WLAN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, Wiederaufbereitete IT Technik, Wiederaufbereitete Laptops, Wiederaufbereitete Notebooks, macbook pro 15" 16gb 1tb, mac, 16gb ddr4 2666 mac |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |