Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia SMART.3 mini 16 GB Single-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-EM-000S3M-16-SS-blk-w
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     S3m
EAN/GTIN:
     9005613158149
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik

Emporia SMART.3 mini

  • die neue Generation der Einfachheit - Rundum intelligent, hochkomplex, technisch state of the art und trotzdem übersichtlich und benutzerfreundlich
  • Hilfe auf Knopfdruck - Bis zu 5 Notrufnummern werden automatisch hintereinander durch einen Tastendruck angerufen. Nach Bestätigung des Notrufs wird eine Notruf-SMS an Notrufnummern versendet
  • Smart zu sein ist keine Frage des Alters - Besonders nutzerfreundlich sind vor allem das einfache Emporia Interface und der physische Home-Button. Alles möglich durch den 1,5 GHz Quad core Prozessor
  • Hervorragende Akkulaufzeit - Bis zu 550 min. Sprechzeit und eine Stand-by-Zeit von bis zu 168 Stunden durch einen wiederaufladbaren Akku (2500 mAh)
  • Die schönen Dinge im Leben festhalten und teilen - Mit der 8 MP Hauptkamera und der 2 MP Frontkamera können mit Leichtigkeit die wichtigen Momente im Leben festgehalten werden
  • Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku mindestens vier Stunden auf. Wenn Sie diese Ladezeit nicht einhalten, kann das die Akkulebensdauer verringern.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
EM-000S3M-16-SS-blk-w
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
keine Gebrauchsspuren
Gehäuse:
keine sichtbaren Kratzer aus kurzer Distanz
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
USB Typ-C
Prozessor:
Quad-Core
RAM in GB:
2
Simkartengröße:
Micro-SIM
Speicherkapazität in GB:
16
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.