Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 7 Pro 128 GB Dual-Sim Hazel - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-GO-0GP4BC-128-DS-gry-nw
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03464-GB
EAN/GTIN:
     0810029937443
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone

Google Pixel 7 Pro

Das Google Smartphone auf Pro-Niveau

Leistungsstarker Chip - intelligentes Smartphone

Google Tensor G2 macht Pixel 7 Pro schneller, effizienter und sicherer. Der Chip ermöglicht viele hilfreiche Funktionen und die beste Foto- und Videoqualität, die es für Pixel bisher gab.

Mit dem Nachtsichtmodus gelingen selbst bei schwachem Licht lebendige Fotos.

Integrierter Schutz - mit Google Pixel 7 Pro

Mit dem Titan M2-Chip und dem Google Tensor- Sicherheitskern als zusätzlicher Hardware- Sicherheitsebene ist Pixel 7 Pro noch besser vor potenziellen Angriffen geschützt.

Das Beste von Google - wie für dich gemacht

Die Pixel-Produktfamilie aus Smartphones, Kopfhörern und Google Pixel Watch unterstützt dich jeden Tag.

Übertragung statt Neustart

Ob du von Android oder iOS wechselst - du kannst deine Lieblingsinhalte im Handumdrehen auf dein neues Google Pixel 7 Pro übertragen.

Durchdachtes Design

Das optimierte Design von Google Pixel 7 Pro überzeugt mit poliertem Aluminium und modernen, eleganten Farben. Und das Beste: Es besteht unter anderem aus recyceltem Material.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
GO-0GP4BC-128-DS-gry-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grau
Hardware-Anschluss:
USB-C 3.2
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
12
Simkartengröße:
Nano-Sim/eSim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,84*
€ 499,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,99*
€ 491,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,21*
€ 464,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,09*
€ 457,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,69*
€ 423,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.