Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Mate 20 Pro 128 GB Dual-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-HU-00M20P-128-DS-blk-nw
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     LYA-L29
EAN/GTIN:
     6901443262427
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Zeit für #DoppeltePower
Grenzenlose Vorstellungskraft - das ist die Inspiration für das HUAWEI Mate20 Pro. Die technologischen Durchbrüche werden die Grenzen zwischen Träumen und Realität verwischen.
Ästhetik trifft Innovation
Die Leica Triple-Kamera und der Blitz, vereint in einem charakteristischen Quadrat. Das zentrale und einfache Kameradesignkonzept der Mate Serie schafft ein ästhetisches Merkmal. Schau durch das Fenster und entdecke die Welt.
Ein atemberaubendes Meisterwerk
Ein Meisterwerk: 3-D-Glas mit weichen Kurven und Nähten, die perfekt in das Design einfliessen. Eine stromlinienförmige Sinfonie in der Handfläche.
Fang das Licht ein
Eine Hommage an die Farben der Natur: Das HUAWEI Mate20 Pro ist in vier kräftigen Farben erhältlich. Von Twilight und Midnight Blue über Black bis hin zu Emerald Green - das Licht wird eindrucksvoll reflektiert und lässt die einzigartigen Hyper-Optical-Muster erstrahlen. Ausserdem: kein Abrutschen und keine Fingerabdrücke durch die spezielle Glasstruktur.
Die Kunst des Gleichgewichts
Das HUAWEI Mate20 Pro ist ein Kunstwerk aus symmetrisch harmonischen Linien und Details. Ein schlankes Design macht das Betrachten und Berühren des grossflächigen Telefons zum einzigartigen Vergnügen.
Die Welt ist dein Spielplatz
Das Leben ist ein Abenteuer - und dein HUAWEI Mate20 Pro macht jeden Spass mit. Ob durch den Regen oder am Strand: Mit der wasser- und staubgeschützten IP68-Einstufung musst du dir keine Sorgen um verschüttete Flüssigkeiten, Spritzer oder dunkle Flecken machen.
Führende Leistungsstärke und Intelligenz
Die branchenführende 7-nm-Prozesstechnologie von Kirin 980 ermöglicht eine direkte Leistungsverbesserung hinsichtlich Geschwindigkeitssteigerung und Energieeffizienz.
Durch die Verwendung der fortschrittlichen und flexiblen CPU- und GPU-Multi-Core-Architektur wurde die Aufgaben- und Betriebsgeschwindigkeit des Geräts stark erhöht. Einer der DUAL-NPU bietet umfangreiche KI-Datenverarbeitung, und der andere konzentriert sich auf bestimmte Aufgaben, um massive Effizienz und eine drastisch verbesserte Benutzererfahrung zu schaffen.
Ultimative Geschwindigkeit
Das HUAWEI Mate20 Pro ist das weltweit erste 1,4-Gbps-LTE-Cat.21-Smartphone, das WLAN-Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 1.733 Gbit/s unterstützt. Geniesse jederzeit und überall eine schnelle und nahtlose Verbindung.
Präzises GPS
Mehr Genauigkeit durch die simultane Nutzung von L5 und L1-Dual-Frequenz. Das HUAWEI Mate20 Pro führt dich sicher ans Ziel, sogar in Stadtzentren mit Wolkenkratzern oder Autobahnen.
Länger, sicherer, schneller
Die Mate Serie wird ausgezeichnet durch dauerhafte Kraft. Eine grössere Batterie mit 4.200 mAh4 und intelligentem KI-Energiemanagement versorgt Ihre täglichen Arbeits- und Unterhaltungsbedürfnisse.
Power, der man vertrauen kann
In 30 Minuten lädt der Akku bis zu 70 %.
Neue Leica Triple-Kamera
Die neue Leica Triple-Kamera, die von KI angetrieben wird, bringt Emotionen, Strukturen, Farben in jedem Foto zur Geltung.
Das 40-Megapixel-RGB-Hauptobjektiv eignet sich für verschiedene Szenerien und bietet grossartige Funktionen für alltägliche Fotos. Das 8-Megapixel-Teleobjektiv ist für Aufnahmen geeignet, die in der Ferne liegende Objekte einfangen. Das neue 20-Megapixel-Weitwinkelobjektiv eignet sich perfekt für Landschaftsaufnahmen und Makroaufnahmen.
Erweitere deinen Horizont
Durch die Kamera zu blicken, heisst nicht, dass die Sicht beschränkt ist. Mit dem Leica-Ultraweitwinkelobjektiv kannst du selbst in engen Räumen eine eindrucksvolle Perspektive schaffen.
Komm näher
So nah wie nie zuvor: Das Leica-Ultraweitwinkelobjektiv ermöglicht extreme Nahaufnahmen ab 2,5 cm. Entdecke die Welt aus neuen Perspektiven.
Malerische Fotos mithilfe von KI
Die verbesserte KI-Fotografie kann nun verschiedene Objekte und Szenen eines Fotos in 1.500 Szenarien und 25 Kategorien segmentieren. Farben, Helligkeit und Kontrast werden automatisch angepasst und perfekt ausbalanciert.
Faszination der Nacht
Der Nachtmodus wird durch den fortschrittlichen HUAWEI KI-Stabilisierungsmodus unterstützt und ermöglicht scharfe und fokussierte Fotos bei schwachem Licht. Er kann auch kontrastreiche Szenen ausgleichen, um fantastische Bilder in jeder Einstellung zu präsentieren.
3-D-Gesichtsentriegelung
Fortschritt in puncto Genauigkeit und Sicherheit: Dank der 3-D-Depth-Sensing-Kamera, die über 30.000 Punkte projizieren kann, erkennt dich das HUAWEI Mate20 Pro und entsperrt innerhalb kürzester Zeit dein Telefon. So kannst du mit der Gesichtserkennungs-ID auch sicher auf einen privaten Bildschirm mit gesperrten Apps und persönlichen Daten zugreifen.
Spielzeuge zum Leben erwecken
Ein einfaches Foto oder ein Tanz auf dem Schreibtisch: Scanne ein Spielzeug mit der 3-D-Depth-Sensing-Kamera, um ein KI-Livemodell zu erstellen. Geniesse den interaktiven Spass und teile ihn mit Freunden.
Zeig deine lustige Seite
Zeig deine Emotionen mit amüsanten 3-D-Live-Emojis. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die das grösste Lächeln zaubern.
Fingerabdruck im Bildschirm
Einfach den Finger heben und den Bildschirm berühren: Dank des ergonomischen Designs und der Dynamic-Pressure-Sensing-Technologie wird dein Telefon sofort und sicher entsperrt.
Alles ganz real
Harmonisch, klar und aufgeräumt: Die neue Benutzeroberfläche EMUI 9.
Übertragung ohne Kabel
Kabellos durch die Welt: Mit dem HUAWEI Mate20 Pro kannst du Präsentationen, Spiele oder Videos sofort auf einen grösseren Bildschirm projizieren und Unterhaltung oder Arbeit mit anderen Menschen teilen. Im PC-Modus kannst du weiterhin sicher und privat Nachrichten senden oder selbstständig telefonieren.
Entdecke die Unterwasserwelt
Für die Taucher unter den Fotografen: Mit der massgeschneiderten Schnorchelhülle und dem einfach zu bedienenden Unterwasserundshy;kameramodus kannst du dein HUAWEI Mate20 Pro bis zu fünf Meter tief ins Wasser tauchen. Farbenfrohen Unterwasseraufnahmen oder dramatischen Porträts steht nichts mehr im Weg.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
HU-00M20P-128-DS-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.