Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 510BT Over-Ear Bluetooth Headset Blue - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-JB-0510BT-blu-NW
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT510BTBLUEU
EAN/GTIN:
     6925281987649
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset

JBL by Harman Tune 510BT Over-Ear Bluetooth Headset

Kabelloser On-Ear-Kopfhörer

Mit dem JBL Tune 510BT Kopfhörer kannst du kraftvollen JBL Pure Bass Sound streamen, ohne Kabel, ohne Wenn und Aber. Dieser einfach zu bedienende Kopfhörer bietet bis zu 40 Stunden reines Vergnügen und kann in nur 5 Minuten mit dem USB-C-Ladekabel für weitere 2 Stunden Hörspass nachgeladen werden. Wenn du einen Anruf erhältst, während du auf einem anderen Gerät ein Video ansiehst, wechselt der JBL Tune 510BT nahtlos zu deinem Mobilgerät. Der Bluetooth-5.0-fähige JBL Tune 510BT Kopfhörer ist so benutzerfreundlich, dass du dich mit Siri oder Google verbinden kannst, ohne dein Handy zu benutzen. Den JBL Tune 510BT Kopfhörer gibt es in vielen frischen Farben und er lässt sich für unterwegs einfach zusammenfalten. Er bietet somit eine Grab undrsquo;nundrsquo; Go-Lösung, die für jeden Lebensbereich die musikalische Untermalung bereithält.

JBL Pure Bass Sound

Der Kopfhörer bietet den weltbekannten JBL Pure Bass Sound, der an fast jedem berühmten Veranstaltungsort rund um die Welt zu finden ist.

Kabelloses Streaming über Bluetooth 5.0

Streame Musik in hoher Soundqualität kabellos vom Smartphone oder Tablet ohne Kabelgewirr.

Bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion (5 Min. = 2 Std.)

Für langanhaltendes Hörvergnügen kabellos 40 Stunden lang hören und dann den Akku in nur zwei Stunden mit dem praktischen USB-Typ-C-Kabel wieder aufladen. Eine rasche fünfminütige Schnellaufladung liefert zwei zusätzliche Stunden Musik.

Multipoint-Verbindungen

Müheloser Wechsel von einem Bluetoothundreg;-Gerät zu einem anderen. Einfach von einem Videoauf deinem Tablet zu einem Anruf auf deinem Mobiltelefon wechseln und so nie wieder einenAnruf verpassen.

Telefonate per Freisprechfunktion

Die praktischen Tasten auf der Ohrmuschel ermöglichen die einfache Steuerung von Musik und Telefonaten vom Kopfhörer aus.

Leicht, komfortabel und faltbar

Aufgrund der leichten Materialien, der weichen Ohrpolster und des gepolsterten Kopfbügels lässt sich der Kopfhörer über viele Stunden angenehm tragen. Durch das faltbare Design kann der Kopfhörer bequem überallhin mitgenommen werden, um Musik zu hören, wann immer du willst.

Frage Siri oder Hey Google

Siri oder Hey Google sind nur einen Knopfdruck entfernt: Aktiviere den Sprachassistenten durch Drücken des Multifunktionsknopfes.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
JB-0510BT-blu-NW
Farbe:
Blau
Bauart:
Headset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.