Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 225 TWS Bluetooth Headset Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-JB-225TWS-blk-NW
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT225TWSBLK
EAN/GTIN:
     6925281975035
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

JBL by Harmann Tune 225 TWS Bluetooth Headset

JBL liefert seit Jahrzehnten den Sound auf Festivals und Konzerten auf der ganzen Welt. Mit diesem unglaublichem Pure Bass Sound lässt dich JBL jetzt in deine eigene Welt eintauchen.

Genuss ohne Kabelgewirr

Kein Kabelgewirr mehr in der Tasche, in deiner Jacke oder im Haar. Erlebe totale Freiheit ohne Kabel mit den True Wireless TUNE 225TWS Ohrhörern von JBL.

Längerer Hörgenuss

Dank der Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden kannst du deine Musik rund um die Uhr geniessen. Erlebe dein eigenes Privatkonzert, solange du willst.

Fast Pairing

Dank Fast Pair von Google verbinden sich Ihre Tune 225TWS mit Ihrem Mobilgerät im selben Moment, in dem Sie sie aus der Verpackung nehmen. Ebenso können Sie ganz leicht mehrere Geräte durch Antippen auf der Displayanzeige koppeln.

Wähle deinen Style

Was passt zu dir Du hast die Wahl aus 6 unterschiedlichen Farben, damit du die Ohrhörer findest, die perfekt zu dir passen.

Schlanke, praktische Ladebox

Kein Detail wurde dem Zufall überlassen. Die Ladebox für die JBL TUNE 225TWS Ohrhörer ist ebenso durchdacht wie die Ohrhörer selbst. Die Form erinnert an einen Flussstein, die Box ist weich und hat einen praktischen abgerundeten Klappdeckel, um die Ohrhörer entnehmen zu können.

Mit einem Ohr oder beiden

Linkes Ohr, rechtes Ohr, beide Ohren Entscheide selbst! Dual Connect sorgt dafür, dass du entweder über einen Ohrhörer Musik oder Telefongespräche nahtlos hörst oder über beide. Die Akkulaufzeit ist auf deiner Seite. Während du einen Ohrhörer lädst, kannst du den zweiten weiterverwenden.

Bleibe kabellos verbunden.

Verschmelze mit deiner Musik und deiner Welt. Geniesse deine Lieblingsmusik mit JBL Pure Bass ohne störende Kabel. Die JBL TUNE 225TWS Ohrhörer verbinden dich nahtlos mit deiner Musik und Telefonanrufen. undOuml;ffne einfach das Etui und das Hörvergnügen kann beginnen, denn die JBL TUNE 225TWS Ohrhörer verbinden sich sofort mit deinem Gerät. Dank Dual Connect kannst du einen oder beide Ohrhörer verwenden. Die Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden sorgt für stundenlanges, bequemes Hörvergnügen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
JB-225TWS-blk-NW
Farbe:
Schwarz
Bauart:
Kopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.