Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG X cam 16 GB Single-Sim Gold - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-LG-00K580-16-SS-gld-w
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8806087004717
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon

Das LG X Cam mit 16 GB

Smartphones mit einer hochwertigen Kamera gibt es in der Regel nur in den gehobenen Preiskategorien. Dass es jedoch Ausnahmen gibt, zeigt das X cam von LG. Es ist mit einer doppelten Hauptkamera ausgestattet und bietet ansonsten fast alles, was für ein Android-Device der oberen Mittelklasse Standard ist.

Schon der Produktname lässt erahnen, dass es bei diesem Modell besonders auf die fotografischen Eigenschaften ankommt. So findet sich auf der Rückseite die Dual-Cam, deren zwei Linsen mit 13 und 5 Megapixeln auflösen. Sie lassen sich gleichzeitig verwenden und erlauben Weitwinkelaufnahmen bis 120unddeg; (Panorama) sowie eine Einstellung der Schärfentiefe. Dazu gibt es einen Touch- und Autofokus, einen LED-Blitz, eine Gesichtserkennung sowie zahlreiche Aufnahmemodi und Effekte. Der Videorecorder zeichnet in 1080p auf und die 8-Megapixel-Frontkamera ist für Selbstportraits in hoher Bildqualität ausgelegt.

Wie bei jedem anderen Smartphone kommt es beim X cam natürlich nicht nur auf die Möglichkeiten im Bereich Fotografie an. Dementsprechend hat der Hersteller ein 5,2 Zoll grosses Full-HD-Display aus als kratzfest geltendem Gorilla Glass 3 verbaut und auf einen Achtkern-Prozessor von Mediatek gesetzt. Letzterer taktet zwar lediglich mit 1,14 GHz, kann jedoch auf 2 GB RAM zurückgreifen, was sich bei komplexen Apps oder Spielen als Vorteil herausstellen dürfte. Das interne Speichervolumen ist mit 16 GB angegeben und lässt sich per microSD-Karte auf 2 TB aufstocken. Neben WLAN inklusive HotSpot-Funktion werden WiFi Direct, DLNA, Bluetooth 4.1, NFC und mobile Datennetze bis zum LTE-Standard unterstützt, sprich mit bis zu 150 MBit/s.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
LG-00K580-16-SS-gld-w
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
keine Gebrauchsspuren
Gehäuse:
keine sichtbaren Kratzer aus kurzer Distanz
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Gold
Chipsatz:
Mediatek MT6753 (28 nm)
Hardware-Anschluss:
microUSB 2.0
Prozessor:
Octa-Core
Simkartengröße:
Nano-Sim
Bauart:
Laptop
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.