Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Rephone 128 GB Dual-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-MC-0000RP-128-DS-blk-nw
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H1525-R111
EAN/GTIN:
     4250262401336
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Gigaset Smartphone

Gigaset Rephone
Das Gigaset Rephone Handy hat eine Bildschirmdiagonale von 6,3 Zoll und eine Bildschirmauflösung von 2340 x 1080 Pixel.

Mit einer Speicherkarte kann man eine maximale Speicherkapazität von 512GB erreichen.
Dieses Gerät besitzt eine 2-Fach Kamera mit einer Auflösung von 64 + 8 MP und eine Frontkamera mit 16MP.

Mit einer Akkukapazität von 4500 mAh und dem Android 11 Betriebssystem können Sie das Smartphone lange nutzen und den Akku kann man selbst austauschen.

Nachhaltigkeit 100% CO2 neutral:
das rephone reduziert den CO2-Ausstoss durch die Verwendung lokaler und umweltschonender Komponenten. Das verbleibende CO2 wird vollständig kompensiert. Die abnehmbare Rückseite ist aus 100% Recyclat, welches von der Firma Sysplast in Nürnberg stammt.

Das rephone kommt in einer umweltschonenden Grasverpackung aus Schleswig-Holstein.
Lokale Komponenten, lokale Herstellung Das bedeutet kurze Wege, die die Umwelt schonen und die Sicherheit, lokale Arbeitsplätze in Deutschland zu fördern. Hand aufs Herz: die Herstellung eines Smartphones ist ohne Komponenten aus Asien nicht möglich. Deshalb umfasst die CO2 Kompensation auch die Teile des rephones, die wir aus Asien beziehen.

Das rephone ist das erste CO2 neutrale Smartphone
Die renommierte Meo Carbon GmbH zertifiziert die CO2 Kompensation. Die nachhaltige Herstellung in Deutschland ist mit dem Ecovadis Gold Rating ausgezeichnet. Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen wird mit dem FSC-Siegel garantiert.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
MC-0000RP-128-DS-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
MediaTek Helio G85
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.