Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G50 128 GB Dual-Sim Steel Gray - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-MO-MOTOG50-128-DS-gry-nw
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     XT2137-1
EAN/GTIN:
     8033779058790
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Schnelle Geschwindigkeit

Das Moto G50 gibt dir die Geschwindigkeit der nächsten Generation, die du willst. Filme, die in Sekundenschnelle heruntergeladen werden Mit der superschnellen 5G-Geschwindigkeit kannst du das. Ein atemberaubender Bildschirm, der mit 90 Hz aktualisiert wird.

Lange Akkulaufzeit

Wie wäre es mit einer Akkulaufzeit von über 2 Tagen und einem Kamerasystem? Der optimalen Akku hält mit einer einzigen Ladung das ganze Wochenende durch.

Spielen in Windeseile

Mit dem Moto G50 gehört das alles Ihnen. Sie müssen kein Vermögen ausgeben, um 5G-Geschwindigkeit der nächsten Generation zu erhalten. Jetzt können Sie Filme in Sekundenschnelle herunterladen, intensive Online-Spiele spielen und YouTube-Videos ohne lästige Verzögerungen ansehen. Mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz auf dem Moto G gibt es viel weniger Verzögerungen für eine flüssigere Wiedergabe und ein viel angenehmeres Erlebnis. Erwecken Sie Ihre Spiele, Filme und Videochats auf dem atemberaubenden Max Vision HD+ Display zum Leben. Arbeiten und spielen Sie nach Herzenslust, ohne sich Gedanken über die Akkulaufzeit zu machen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
MO-MOTOG50-128-DS-gry-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grau
Hardware-Anschluss:
USB-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.