Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G6 64 GB Dual-Sim Silver - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-MO-XT1925-64-DS-slv-nw
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Design zählt: Deshalb das moto g6!

g wie genial.

Mit seinem nahezu randlosen 5,7"-Max Vision-Display und der reflektierenden Premium-3D-Glas-Rückseite ist das moto g6 gemacht, um zu begeistern. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit der 12- und 5-MP-Dual-Kamera samt innovativer Bildbearbeitungstools für spannende Effekte. Eine Akku-Ladung bietet Energie für den ganzen Tag und nach wenigen Minuten Aufladen hat es wieder Energie für Stunden. Und wenn Sie möchten, wird Ihr Smartphone automatisch per Gesichtserkennung entsperrt.

5,7"-max vision-display und 3D-glas-rückseite.

Das neue, nahezu randlose 5,7"-Max Vision-Display bietet die maximale Bildfläche im 18:9-Format - so haben Sie einfach mehr auf dem Schirm. Durch die grossartige Premium-3D-Glas-Rückseite reflektiert das moto g6 das Licht, sodass es aus jedem Blickwinkel in einem anderen Look erstrahlt.

kreativ-kamera-system.

Dank Dual-Kamera und Bildbearbeitungs-Software werden Sie staunen, was möglich ist. Machen Sie Porträts in Studio-Qualität, erwecken Sie Fotos mit dem Active-Photo-Feature zum Leben oder nehmen Sie Zeitraffer-Videos auf. Es gibt so viele Möglichkeiten, kreativ zu werden.

face unlock - entsperren per gesichtserkennung.

Besonders smart: Wer das Smartphone nicht per Fingerabdruck entsperren möchte, der wählt einfach die Gesichtserkennung. Schalten Sie einfach nur das Display an und halten das Smartphone direkt vor Ihr Gesicht - die Kamera erkennt SIe sofort und das Smartphone wird automatisch entsperrt.

moto voice 2018 - ganz schön gesprächig.

moto voice ist immer bereit. Dank verbesserter Spracherkennung ist es offen für all Ihre Fragen. Sie wollen wissen, wie hoch Ihr Anteil an der Essensrechnung ist? Sagen Sie moto voice, dass es eine 100-undeuro;-Rechnung durch drei splitten und 10% Trinkgeld draufrechnen soll.

multifunktions-fingerabdrucksensor.

Per Fingerabdruck mehr erledigen - ganz ohne Passwort. Das Smartphone entsperren, bequem mobil bezahlen und durchs Smartphone navigieren.

3000-mAh-akku und aufladen mit TurboPower.

Bleib noch länger unabhängig! Der 3000-mAh-Akku bietet Energie fu¨r den ganzen Tag. Extra-Power gefällig? Das mitgelieferte TurboPower-Ladegerät liefert stundenlange Akku-Laufzeit nach nur wenigen Minuten Aufladen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
MO-XT1925-64-DS-slv-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Silber
Chipsatz:
Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)
Hardware-Anschluss:
USB-C 2.0
Prozessor:
Quad-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
64
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.