Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro 7+ 128 GB SSD 8 GB RAM Intel Core i5 1135G7 Wifi Silver ohne Type Cover - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-MS-1960-128-8-i5-W-slv-oTC-nw
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     TFN-00003
EAN/GTIN:
     0889842661552
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

Microsoft Surface Pro 7+

Das Microsoft Surface Pro 7+ ist das klassische, ultraleichte 2-in-1-Gerät für Unternehmen, das schneller als je zuvor ist und Ihnen dank verbesserter ganztägiger Akkulaufzeit ermöglicht, produktiv zu arbeiten.

Arbeiten nach Ihren Vorstellungen: Mit der hervorragenden Leistung des Intel Core i5 1135G7 Prozessors können Sie Ihre Arbeit überall erledigen und mit professioneller Software sowie den wichtigen Anwendungen arbeiten, auf die Sie sich verlassen.

Mehr Möglichkeiten zum Teilen, Verbinden und Zusammenarbeiten: Knüpfen Sie dauerhafte Verbindungen zu Kollegen und Kunden. Arbeiten Sie in Videoanrufen, persönlichen Besprechungen und nutzen Sie Freihandeingaben zum Skizzieren oder Kommentieren - ganz nach Ihren Vorstellungen, egal ob auf dem Laptop, Tablet oder im Studio.

Vielseitigkeit, die sich an Ihre Arbeitsweise anpasst: Das Surface Pro 7+ verwandelt sich mühelos vom Laptop zum Tablet sowie zum mobilen Studio, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Umwandlung zum Desktop: Dank der Anschlüsse über USB-C, USB-A und Surface Connect können Sie das Gerät problemlos mit anderen Geräten verbinden.

Das Microsoft Surface Pro 7+ mit 128 GB SSD und 8 GB RAM bietet Ihnen die perfekte Kombination aus Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit und Produktivität für Ihren geschäftlichen Alltag.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
MS-1960-128-8-i5-W-slv-oTC-nw
Farbe:
Silber
Hardware-Anschluss:
USB 3.0, USB-C 3.1, Kopfhörerausgang, microSDXC Card Reader
Prozessor:
Intel Core i5
RAM in GB:
8
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,38*
€ 563,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,19*
€ 557,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,57*
€ 546,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,88*
€ 541,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,27*
€ 497,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.