Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 4.2 32 GB Dual-Sim Pink Sand - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-NO-TA1157_2-32-DS-pnk-w
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     TA-1157
EAN/GTIN:
     6438409030771
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Google Assistant-Button

Erhalten Sie Wegbeschreibungen und Vorschläge per Knopfdruck! Mit dem Google Assistant-Button können Sie schnell und einfach per Sprachsteuerung Informationen abrufen. Nur durch den Einsatz Ihrer Stimme und einem Klick auf den Google Assistant-Button können Sie Fragen stellen, das Licht dimmen, Ihren Kalender einsehen und sogar ganz bequem von überall Einkaufslisten erstellen. Mit dem Google Assistant-Button ist alles möglich!

Walkie-Talkie-Modus

Durch das Gedrückthalten des Buttons können Sie in den Walkie-Talkie-Modus wechseln, indem Google Assistant aktiviert wird und Ihnen bis zum Loslassen des Buttons zuhört - ideal für längere Notizen oder Textnachrichten.

Mein Tag

Tippen Sie zweimal, um die Funktion Mein Tag aufzurufen und erhalten Sie hilfreiche Informationen, die auf Tageszeit, Ihrem Ort und Ihren kürzlichen Interaktionen mit Google Assistant basieren.

Einfaches Entsperren

Entsperren war noch nie so einfach! Dank der 8 MP Frontkamera können Sie Ihr Smartphone komfortabel mit Ihrem Gesicht entsperren. Dazu müssen Sie lediglich das Gerät vor Ihr Gesicht halten und schon ist das Handy entsperrt und bereit zum Bedienen. Die Deep-Learning-Algorithmen und die Augenöffnungserkennung sorgen dafür, dass auch bei schlechten Lichtverhältnissen das Entsperren innerhalb von Sekunden einwandfrei funktioniert.

Langlebiger Akku

Dank des 3000-mAh-Akkus können Sie Ihr Smartphone besonders lange nutzen. Das Gerät verfügt über eine adaptive Akku-Funktion, welche sich Ihrem Verhalten anpasst. So können Sie ungehindert Ihre Lieblings-Apps nutzen.

Hochwertiges Design

Das Nokia 4.2 ist der optimale Begleiter für den Alltag. Das Smartphone ist nur 8,4 mm schmal und mit einer Premium-Vorder- und Rückseite aus gewölbtem 2,5D-Glas ausgestattet. Dieses Haptik-Design schmeichelt nicht nur den Fingerspitzen. Der 5,71undquot; HD+ Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 19:9 und einer Auflösung von 720 x 1.520 Pixel bietet ein tolles Bilderlebnis.

Überragende Leistung

Ausgestattet mit einem Qualcomm Snapdragon 439 Octa-Core-Prozessor, bietet das Nokia 4.2 eine reibungslose Multi-App-Performance.

Android One

Mit Android One ist Ihr Nokia 4.2 vom allerersten Moment an rundum geschützt und bleibt dank monatlicher Sicherheitsupdates für mindestens drei Jahre schnell und sicher. Zudem erhalten Sie mit Android One zwei Jahre lang Betriebssystem-Upgrades, sodass Ihr Smartphone immer auf dem neuesten Stand bleibt. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und nur wenigen vorinstallierten Apps bleibt auf Ihrem Nokia 4.2 mehr Platz für das, was Ihnen wichtig ist.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
NO-TA1157_2-32-DS-pnk-w
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
keine Gebrauchsspuren
Gehäuse:
keine sichtbaren Kratzer aus kurzer Distanz
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Chipsatz:
Snapdragon 439
Hardware-Anschluss:
Micro-USB
Prozessor:
Octa-Core
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
32
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.