Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oppo Find X3 Neo 5G 256 GB Dual-Sim Starlight Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-OP-002207-256-DS-blk-nw
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     CPH2207
EAN/GTIN:
     6944284679740
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

OPPO Find X3 Neo 5G

90 Hz AMOLED Display | 50 MP KI Vierfachkamera | 65W SuperVOOC 2.0 Schnellladen

Stark, ausdauernd, intensiv: Das OPPO Find X3 Neo 5G hat ein 6,5 Zoll 90 Hz AMOLED Curved Display, auf dem Inhalte kontrastreich dargestellt werden. Eingebettet ist es in einem ultraschlanken Gehäuse mit exklusiver Glow-Beschichtung. Auf der Rückseite befindet sich die 50 MP KI Vierfachkamera, die scharfe Fotos bei Tag und Nacht liefert. Für Power sorgt der Qualcomm Snapdragon 865 Prozessor und 12 GB Arbeitsspeicher. Der grosse 4.500 mAh Akku lässt sich dank SuperVOOC 2.0 superschnell aufladen.

Testsieger

Das sagt die Fachpresse

Connect und Chip verleihen dem Find X3 Neo 5G die Bestnote "Sehr Gut"

50 MP KI Vierfachkamera

Atemberaubende Aufnahmen mit satten Farben

Die neue 50 MP Hauptkamera mit Sony-Sensor liefert kristallklare Bilder mit kontrastreichen Details.

90 Hz Curved Display

AMOLED Display mit 16,7 Millionen Farben

Das 90 Hz Display sorgt für flüssiges Scrollen und eine gestochen scharfe Darstellung mit HDR 10+.

Immer energiegeladen

65W SuperVOOC 2.0 Schnellladen

In nur 35 Minuten von 0 auf 100: Der 4.500 mAh Akku lässt sich dank SuperVOOC 2.0 schnell aufladen.

Schnelles 5G

Qualcomm Snapdragon 865 Prozessor und 12 GB RAM

Leistung satt im Find X3 Neo 5G: Der 5G*-Prozessor und 12 GB RAM liefern eine top Performance.

50 MP KI Vierfachkamera: Die Zukunft in der Hand

Ultraweit. Ultrascharf.

Grenzenlose Weiten einfangen mit einem Sichtfeld von über 120 Grad. Die Ultraweitwinkelkamera des Find X3 Neo 5G fotografiert soweit das Auge reicht.

Dunkelheit neu erleben

KI Highlight Video hebt Nachtfotografie auf ein neues Level, sodass auch bei schlechten Lichtverhältnisse gestochen scharfe Videos entstehen.

Der perfekte Schnappschuss

Der Snapshot-Algorithmus garantiert blitzschnelle Fokussierung der Kamera, wenn der Auslöser betätigt wird.

Licht wird zum Highlight

Neue Bokeh-Effekte geben Motiven mit leuchtendem Hintergrund einen charmanten und aufregenden Touch.

Design

Immer schön, immer strahlend

Nie mehr unschöne Fingerabdrücke dank einzigartiger Glow-Beschichtung.

Abmessungen

Grosses Display im schlanken Design

Das Find X3 Neo 5G wiegt bei einer Displaygrösse von 6,55 Zoll nur 184 g.

ColorOS 11

ColorOS 11 basierend auf Android

Mit ColorOS 11 exklusive Kamera-Features und smarte Funktionen erleben. Basierend auf Android 11.

Gaming

Immer fokussiert sein

Smarte Features für Gamer: Nachrichten-Ticker und Gaming Shortcut Mode

Live HDR

Immer perfekte Bilder

Live HDR sorgt für Detailreichtum in dunklen Bildbereichen und verhindert Überbelichtungen.

Schnell und ausdauernd - das OPPO Find X3 Neo 5G

Qualcomm Snapdragon 865 5G Prozessor

Mit dem Snapdragon 865 Prozessor von Qualcomm ist das OPPO Find X3 Neo 5G bereit für Highspeed-Internet. Ultraschnelles 5G-Surfen mit hohen Up- und Downloadraten ist mit dem Neo kein Problem. 12 GB Arbeitsspeicher unterstützen die leistungsstarke CPU und gewährleisten maximale Rechen-Power.

4.500 mAh mit 65W SuperVOOC 2.0 Schnellladen

Der Akku des OPPO Find X3 Neo 5G bietet eine Kapazität von 4.500 mAh und damit Ausdauer für den ganzen Tag. Innerhalb von 35 Minuten ist der Akku von 0 auf 100% aufgeladen. Mit nur 5 Minuten aufladen 4 Stunden Videos abspielen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
OP-002207-256-DS-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
12
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
256
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.