Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual USB-Laufwerk m3.0 Smartphone Speicher 256 GB Black Silver - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SD-SDDD3-256G-G46-blk-W
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDD3-256G-G46
EAN/GTIN:
     0619659154400
Suchbegriffe:
Smartphone
Smartphones
Wiederaufbereitete IT Technik
Wiederaufbereitete Smartphones
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SD-SDDD3-256G-G46-blk-W
Farbe:
Schwarz/Silber
Chipsatz:
Kirin 659 (16 nm)
Hardware-Anschluss:
USB-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
32
Bauart:
Speichermedien
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Weitere Suchbegriffe: smartphone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.