Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A5 16 GB Single-Sim Midnight Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00A510-16-SS-blk-nw
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8806088140926
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Dieses Smartphone denkt mit! Das 12,63 cm (5undldquo;) HD Super AMOLED-Display passt sich automatisch an die von Ihnen betrachteten Inhalte an. Je nach dem ob Sie gerade ein Video schauen, Fotos betrachten oder ein E-Book lesen, variiert das Samsung GALAXY A5 die Farbe, Sättigung, Schärfe und Helligkeit mit Rücksicht auf die Lichtverhältnisse Ihrer Umgebung. Dadurch entfalten die brillanten Farben und der hohe Kontrast von 900:1 bei jedem Bild ihre volle Wirkung.

Bei der Musikwiedergabe übernimmt das Samsung GALAXY A5 die Rolle Ihres persönlichen DJs. Die Lautstärke reguliert sich automatisch nach Ihren Hörgewohnheiten. Zusätzlich wird Ihre Stimmlaustärke bei Telefonaten in einer lauten Umgebung automatisch erhöht.

Schlanke Eleganz für unterwegs

Das GALAXY A5 liegt bequem in einer Hand und ist mit nur 6,7 mm so faszinierend schlank, dass es Sie ganz leicht überallhin begleiteten kann.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00A510-16-SS-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Chipsatz:
Snapdragon 410
Hardware-Anschluss:
micro USB 2.0
Prozessor:
Quad-Core
RAM in GB:
2
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
16
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.