Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A52s 5G 128 GB Dual-Sim Awesome Black - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00A528-128-DS-blk-g
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A528BZKDEUB
EAN/GTIN:
     k.A.

DAS SAMSUNG GALAXY A52S MIT BEEINDRUCKENDEM DISPLAY UND DESIGN

Erlebe all deine mobilen Lieblingsinhalte auf dem 6,5 Zoll grossen FHD+ Super AMOLED Display des Samsung Galaxy A52s 5G, das dir auch bei hellem Tageslicht eine überdurchschnittlich klare Sicht ermöglicht. Dank einer ausgezeichneten Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz kannst du flüssig scrollen und vor allem deine Gaming-Action uneingeschränkt und ruckelfrei geniessen. Zudem sorgt die Augenkomfort-Funktion2 dafür, dass blaues Licht zur Schonung deiner Augen gefiltert wird. Das Samsung Galaxy A52s 5G überzeugt ausserdem mit seinem beinahe nahtlosen Design, das die Hauptkamera geschickt und fast vollständig mit der matten Rückseite verschmelzen lässt.

AUSGEZEICHNETE AUFNAHMEN DANK PROFESSIONELLER QUAD-KAMERA

Die Quad-Kamera des Samsung Galaxy A52s 5G besticht mit vier erstklassigen Objektiven für jeden Blickwinkel: Mit der 64 MP Hauptkamera wird jede Aufnahme dank der besonders scharf gestochenen Fotoqualität zum Highlight. Die 12 MP Ultra-Weitwinkelkamera lässt dich auch grössere Landschaften in faszinierenden Panorama-Aufnahmen festhalten. Und kleine Details werden mit der 5 MP Makrokamera besonders schön in Szene gesetzt. Das Samsung Galaxy A52s 5G lässt mit der 5 MP Tiefenkamera den Hintergrund unscharf werden und setzt damit gekonnt einzelne Motive in den Fokus. Zudem wird mit der 32 MP Frontkamera aus jedem Selfie ein beeindruckendes Porträt - auf Wunsch auch mit dem beliebten Bokeh-Effekt. Deine Bilder kannst du ausserdem ganz einfach mit dem Fun-Modus individualisieren, indem du lustige AR-Filter hinzufügst.

STARKER AKKU TRIFFT AUF HERVORRAGENDE LEISTUNG

Das Samsung Galaxy A52s 5G ist mit einem besonders ausdauernden Akku mit 4.500 mAh ausgestattet. Dieses Top-Feature liefert dir also viel Energie zum Streamen, Spielen und vieles mehr. Dank smartem Akku-Management kann sich das Smartphone deinen Nutzer-Gewohnheiten optimal anpassen, damit du noch länger mit der Akku-Ladung auskommst. Für die sensationell starke Leistung sorgen der Octa-Core Prozessor und 6 GB RAM. Deine Daten kannst du zudem auf 128 GB Speicherplatz sichern. Mit einer microSD-Karte kannst du den Speicher des Smartphones sogar noch um bis zu 1 TB erweitern, wenn du möchtest.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00A528-128-DS-blk-g
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Black
Hardware-Anschluss:
USB Typ C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.