Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galaxy Z Fold2 5G 256 GB Dual-Sim Mystic Black - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00F916-256-DS-blk-g
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F916BZKADBT
EAN/GTIN:
     8806090662829
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Aufgefaltet, kannst du mehr von der Welt sehen
Wird das Galaxy Z Fold2 5G geöffnet, entfaltet sich das einem Tablet ähnliche 19,27 cm / 7,6'' Dynamic AMOLED Hauptdisplay aus flexiblem Glas.

Wenig Unterbrechungen auf dem Infinity Flex-Display
Eine winzige Aussparung für die Kamera und ein ultraschmaler Rahmen sorgen dafür, dass du nicht so schnell von dem abgelenkt wird, was dich wirklich interessiert.

Flexible Bildwiederholrate von 11 bis 120 Hertz
Das moderne Display kann erkennen, was gerade angezeigt wird und passt die Bildwiederholrate automatisch so an, dass deine Inhalte voll zur Geltung kommen und gleichzeitig Energie gespart wird.

Präzise Mechanik für unglaublich geschmeidiges undOuml;ffnen und Schliessen
Mit dem bisher fortschrittlichsten Scharnier in einem Galaxy Smartphone lässt sich das Galaxy Z Fold2 5G ganz sanft und extrem geschmeidig öffnen und schliessen.

Die CAM-Technologie ist die Basis für den Flex-Modus
undOuml;ffnen, schliessen, Flex-Modus - dies alles macht die CAM-Technologie möglich, mit der du das Galaxy Z Fold2 5G in unterschiedlichen Winkeln aufstellen kannst.

Finde deinen Winkel
Im Flex-Modus kannst du dein Galaxy Z Fold2 5G in einem Winkel öffnen und dann so aufstellen, wie du es mit einem Laptop machen würdest.5 So kannst du auf dem Hauptdisplay zum Beispiel bequem einen freihändigen Video-Call mit Google Duo machen - oder dir auf dem Frontdisplay ganz komfortabel deine Lieblingsserie ansehen.

Fantastische Aufnahmen aus fast jedem Winkel
Schiesse Fotos und nimm Videos aus fast jedem Winkel auf. Zusammen mit der Auto Framing-Funktion kannst du im Flex-Modus Vlogs freihändig aufnehmen und dabei immer im Fokus bleiben.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00F916-256-DS-blk-g
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+)
Hardware-Anschluss:
USB Typ C 3.2
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
12
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
256
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,48*
€ 645,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,34*
€ 638,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,19*
€ 617,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.