Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold4 256 GB Dual-Sim Green - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00F936-256-DS-grn-nw
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F936BZABEUB
EAN/GTIN:
     8806094504996
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Galaxy Z Fold 4

Vieles möglich

Aufgaben mit der Fingerspitze erledigen. Fügen Sie zur Taskbar Ihres Dual-SIM-Smartphones Apps hinzu, um schnell zu navigieren und zwischen Fenstern zu springen. Und mit App Pair können Sie mit nur einem Tippen bis zu drei Apps auf nur einem Bildschirm starten.
Immersiv und beeindruckend
Beeindruckende Leistung. Zurückgeschobene Blenden und eine verborgene Under Display-Kamera auf einem atemberaubenden 7,6-Zoll-Infinity Flex-Display bedeuten, dass Ihnen viel Bildschirm zur Verfügung steht und bei Ihren Lieblingsspielen kein schwarzer Punkt im Weg ist.
Tolle Aufnahmen. Jetzt teilen
Grosse Dateien wie Videos und hochauflösende Fotos noch während des Events an Freunde schicken. Einfach den Freigabebereich nach oben ziehen, Namen auswählen und tippen ... Sendevorgang läuft.
ECOSYSTEM
Samsung Galaxy, hohe Leistung durch Vernetzung.
Nahtlos weitermachen

Nahezu egal, welches Gerät Sie vorher verwendet haben, Sie können Ihre Apps, Fotos, Nachrichten und sogar Einstellungen in nur wenigen Schritten auf Ihr neues Galaxy Z Fold4 verschieben.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00F936-256-DS-grn-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grün
Hardware-Anschluss:
USB-C 3.2
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
12
Simkartengröße:
Nano-Sim/eSim
Speicherkapazität in GB:
256
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,75*
€ 766,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,11*
€ 751,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,54*
€ 724,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,23*
€ 703,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,66*
€ 661,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.