| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3HGDJ-SG-00F946-512-DS-blk-nw Herst.-Nr.: SM-F946BZKCEUB EAN/GTIN: 8806095019079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktivität in Stiftform Du hast spontan eine Idee für deine nächste Präsentation? Oder vergessen, einen Termin in deinen Kalender einzutragen? Dann greife einfach zum S Pen. Mit dem optional erhältlichen Eingabestift kannst du dir im Handumdrehen Notizen auf deinem Galaxy Z Fold5 machen - und diese in Text umwandeln. Das alles mit einem Schreibgefühl fast wie mit Stift auf Papier. Besonders viel Kontrolle gibt dir der präzise S Pen beim Auswählen von Elementen und Funktionen. Da kann so schnell kein Fingertipp mithalten.
Letundrsquo;s switch Du bist ein echter Teamplayer. Dein Galaxy Z Fold5 ist es auch. Denn es zeigt sich überaus offen für die Zusammenarbeit mit anderen Devices aus deinem Samsung Ecosystem. Beginne unterwegs ein Dokument auf deinem Galaxy Z Fold5 und bearbeite es im Büro per Drag undamp; Drop auf deinem Samsung Galaxy Book weiter. Oder schaue einen zuhause angefangenen Film während der Bahnfahrt auf deinem Galaxy Z Fold5 zu Ende.
Schliesst die Lücke Hier klappt es einfach richtig gut. Mit seinem angepassten Scharnier ist das Galaxy Z Fold5 noch mal schlanker als sein Vorgänger und schliesst jetzt nahezu lückenlos. Und das immer und immer wieder. Das robuste Scharnier ist wie gemacht für den Flex-Modus und wird beim Auf- und Zuklappen so schnell nicht müde.
Bereit für den Outdoor-Einsatz Ob beruflich oder privat - du bist viel unterwegs und hast keine Lust, dein Smartphone jedes Mal in der Tasche zu verstecken, wenn ein paar dunkle Wolken aufziehen? Dein Galaxy Z Fold5 kann bei Wind und Wetter an deiner Seite sein. Es ist wassergeschützt nach IPx8 2 und kann auch mit einem starken Regenguss so gelassen umgehen wie du. Der Schutz kann sogar dafür sorgen, dass ein kurzer versehentlicher Tauchgang im kühlen Nass ohne Folgen bleibt.
Einfach mal abtauchen Du erwartest Grosses? Dann könnten deine Erwartungen beim Aufklappen des Galaxy Z Fold5 noch übertroffen werden. Das beeindruckende Dynamic AMOLED-Hauptdisplay präsentiert dir deine Lieblingsinhalte im beeindruckenden Tablet-Format. Entdecke grossartige Details - die auch bei hellem Umgebungslicht noch klar zur Geltung kommen. Ob Blockbuster oder deine Lieblingsserie: Tauche tief in dein Entertainment ein und vergiss für eine Weile die Welt um dich herum. Vom Tasker zum Multitasker Mit dem Galaxy Z Fold5 kannst du deine To-Do-Liste im Handumdrehen abarbeiten. Dokumente und Präsentationen bearbeiten, gleichzeitig Nachrichten checken und nebenbei Notizen machen - auf dem grossen Hauptdisplay wirst du schnell zum produktiven Multitasker. Bis zu drei Apps kannst du gleichzeitig auf dem Bildschirm nutzen. Zum Beispiel, um ganz einfach per Drag undamp; Drop Fotos aus deiner Galerie an deine Chats zu hängen oder Elemente in Präsentationen einzufügen. Eine echte Geheimwaffe ist die Taskleiste: Füge dort bis zu acht Apps hinzu, um schnell navigieren zu können. Da kannst du deinem PC ruhig mal eine Pause gönnen. Schnelle Gaming-Sessions Viel Power. Viel Gaming. Mit dem beeindruckend starken Snapdragon 8 Gen 2 for Samsung- Galaxy- Prozessor läuft auch dein Gaming auf dem Galaxy Z Fold5 auf Hochtouren. Vor allem bei rechenintensiven High-End-Games kannst du deinen Gegner*innen damit vielleicht den entscheidenden Schritt voraus sein. Erlebe auf dem grossen Display mit bis zu 120 Hz- Bildwiederholrate schnelle Gaming-Sessions mit flüssiger Action. Und das zum Mitnehmen. Komfort hoch zwei Ist es ein Smartphone? Oder ein Tablet? Ganz einfach: Im Galaxy Z Fold5 steckt der Komfort von beiden Devices. Zusammengeklappt ist es ein handliches Smartphone mit 15,73 cm / 6,2 Zoll Frontdisplay, das dich immer auf dem Laufenden hält. Und aufgeklappt entfaltet sich ein beeindruckendes 19,21 cm / 7,6 Zoll 4 Display auf dem du produktives Multitasking, actionreiches Gaming oder grossartiges Entertainment geniessen kannst. Wie du es auch drehst und wendest: Das Galaxy Z Fold5 ist echtes Statement in Sachen Komfort, Design und Vielseitigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelnummer: | SG-00F946-512-DS-blk-nw | Farbe: | Schwarz | Hardware-Anschluss: | USB Type-C 3.2 | Prozessor: | Octa-Core | RAM in GB: | 12 | Simkartengröße: | Nano-Sim | Speicherkapazität in GB: | 512 | Verbindung: | Bluetooth | WLAN | NFC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, Wiederaufbereitete IT Technik, Wiederaufbereitete Smartphones, android smartphones samsung, smartphone, smartphones android |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |