Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S20 FE 128 GB Dual-Sim Cloud Navy - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00G780-128-DS-dbl-a
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G780FZBDEUB
EAN/GTIN:
     8806090716935
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Samsung Galaxy S20 FE

Dies ist ein Smartphone für anspruchsvolle Leute. Samsung hat auf seine Fans gehört und ein Smartphone entwickelt, das keine Kompromisse macht. Dieses Smartphone ist für fast jeden Geschmack massgeschneidert. Egal, ob du primär fotografieren oder spielen möchtest oder den ganzen Tag in Social Media bist, das und andere Features sind mit der S20-Technologie möglich. Mit diesem Smartphone kannst du das tun, worauf du Lust hast.

Das ist Galaxy S20 FE.

Farben, bei denen Regenbogen vor Neid erblassen
Du lässt dein Smartphone fast niemals aus der Hand, also sollte es exakt zu deinem Stil passen. Du hast die Wahl zwischen einer Vielzahl modischer Farben mit einem eleganten matten Finish, von knallig bis subtil und klassisch.

Infinity-O Display - Alle Augen sind auf das Infinity-O Display gerichtet
Eine tolle Aussicht. Das 16,40 cm / 6,5undldquo; FHD Infinity-O Display ist beinahe randlos und verfügt über eine winzige Kameraaussparung. Durch das immersive Display machen Spiele, Streaming und Videogespräche viel Spass und begeistern.

Anspruchsvolle Kamera - Profi-Kamera mit Dreifachobjektiv
Mit den drei Kameras auf der Rückseite lassen sich anspruchsvolle Aufnahmen ohne Filter mit Leichtigkeit erzielen. Mit der Weitwinkelkamera lassen sich weite Szenen erfassen, mit der Ultraweitwinkelkamera noch weitere und mit dem 3x Optical Zoom der Telefoto-Kamera fängt man auch kleine Details ein.

Space Zoom - Gelange aus der Menge in die erste Reihe
Selbst in der letzten Reihe hast du noch einen guten Blick - mit dem 30x Space Zoom kannst du so gut wie alles sehen. Durch die Kombination von 3x Optical Zoom und 30x Space Zoom erreichst du Nahaufnahmen, ohne sich von der Stelle zu bewegen.

Nacht Modus - Samsungs grösster Dual Pixel-Sensor für lebendige, klare Nachtaufnahmen
Die Hauptkamera des Galaxy S20 FE verfügt über viele Pixel und eine angepasste Kamera-KI und fängt sogar in der Dunkelheit Licht ein, damit auf deinen Fotos mehr Details und Farben erkennbar sind. Sie nimmt ausserdem mehrere Bilder gleichzeitig auf, die zu einer einzigen, klaren Nachtaufnahme verarbeitet werden.

Single Take - Eine einzige Aufnahme, mehrere Möglichkeiten. Alles mithilfe künstlicher Intelligenz
Single Take macht dich mit einer Aufnahme zum anspruchsvollen Content Creator. Mache eine Aufnahme von bis zu 15 Sekunden und dein Smartphone erledigt den Rest. Rufe die Galerie auf, sobald es fertig ist, dort findest du eine Vielzahl von Videos, Fotos und mehr.

Frontkamera - Selfies waren gestern, nimm Selbstportraits auf
Die 32-MP-Frontkamera ermöglicht Selfies und Vlogs von beeindruckender Qualität. Werde selbst zum Star und erfreue dich an detailreichen Fotos und Videos.

Konnektivität - LTE und Wi-Fi 6 ermöglichen schnelles Streaming
LTE mit bis zu 2,0 Gbps sorgt für hohe Datengeschwindigkeiten und Wi-Fi 6 ermöglicht sichere Verbindungen mit geringer Latenz, selbst an Orten mit vielen Menschen. Es ist also egal, ob du über LTE oder Wi-Fi verbunden bist, du kannst Echtzeit-Games mit geringer Verzögerung spielen.

Super geschmeidige 120 Hz - Samsungs geschmeidiges Scrolldisplay für all deine Feeds
Das Super AMOLED Display ist bis zu doppelt so schnell wie die Displays einiger anderer Smartphones und wird supergeschmeidig mit 120 Hz aktualisiert, damit alles klar und deutlich bleibt und schnell reagiert. Egal ob du durch die Timeline oder deine Galerie scrollst, alles bewegt sich schnell und ruckelfrei.

Ausdauernder Intelligenter Akku für stundenlanges Gaming
Mach dir keine Gedanken darüber, wo du eine Steckdose für dein Telefon findest. Der Akku mit 4.500 mAh (typischer Wert) kann dein Smartphone den ganzen Tag über mit Strom versorgen und er ist intelligent ausgestaltet, um die Energiereserve deines Smartphones clever zu verwalten.

Prozessor und Arbeitsspeicher - Ein Smartphone, das schnell denkt
Profitiere von hohen Datengeschwindigkeiten und cloudbasierten Inhalten mit der neuesten S20-Chipset-Innovation und 6 GB Arbeitsspeicher. Darüber hinaus sorgt die erweiterte NPU für eine verbesserte Performance, sodass der Wechsel zwischen Apps reibungslos verläuft, Livestreams klar und deutlich angezeigt werden und du deine Games bis zum Sieg durchspielen kannst.

Gerätespeicher - Platz für Tausende Fotos und Arbeitsspeicher.
Dank eines integrierten Speichers von 128 GB und der Möglichkeit, diesen mit einer microSD Card von bis zu 1 TB zu erweitern, sind deinem Speicherplatz kaum Grenzen gesetzt.

IP68 - Schutz vor Spritzern, Regen und Staub
Du brauchst dir also um den nächsten Platzregen keine Sorgen zu machen.

Eigenschaften:

  • Superstabil
    Verwackelte Actionfotos werden dank fortschrittlicher KI-Stabilisierung weitgehend geglättet.
  • Super Fast Charging
    Wie Powernapping für dein Smartphone. Das 25 W Schnellladen sorgt innerhalb von 30 Minuten für eine Akkuladung von über 50 %.
  • Fast Wireless Charging 2.0
    Dein Smartphone wird praktisch im Handumdrehen aufgeladen, wenn du es hinlegst.
  • Wireless Powershare
    Du kannst deine Buds, Watch und sogar kompatible Smartphones von Freunden aufladen.
    *Buds und Watch sind separat erhältlich.
  • Samsung Dex
    Verbinde dich für nie dagewesenes Multitasking drahtlos mit deinem kompatiblen TV-Gerät.
  • Quick Share
    Rufe einfach das Feld zum Teilen auf oder tippe auf deine Freunde in der Nähe, um zu teilen.
  • One UI 2
    One UI ist besonders benutzerfreundlich. Die wichtigsten Dinge sind immer auf dem Always On Display, damit du immer auf einen Blick informiert bist. Der Dark Mode schont die Augen.

Wenn du auf der Suche nach einem Smartphone bist, das dir kompromisslos die innovativsten Features bietet - dann gibt es mit dem Galaxy S20 FE mehr als nur einen Grund zum Jubeln für dich: Eine professionelle Triple-Kamera mit der du die Welt zu deinem kreativen Spielplatz machst, einen leistungsstarken Akku, der mit deinem Leben Schritt hält, ein ultraflüssiges 120 Hz Display für smoothes Scrollen durch deinen Feed und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00G780-128-DS-dbl-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Dunkelblau
Chipsatz:
Snapdragon 865 5G
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.