Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S10 Plus 512 GB Dual-Sim Ceramic Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00G975-512-DS-cbl-nw
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G975FCKGDBT
EAN/GTIN:
     8801643722067
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Zehn Jahre Galaxy-Erfahrung sind in die Entwicklung des Galaxy S10+ geflossen - und das sieht man nicht nur, man spürt es auch. Erstmalig besteht die Rückseite aus widerstandsfähiger Keramik. Seine glatte Oberfläche und die besondere Beschaffenheit schenken eine überzeugende Wertigkeit. Hinter dem farbintensiven InfinityO Display steckt mit dem Ultraschall-Fingerabdruckscanner ein Stück Zukunft, das begeistert. Das Galaxy S10+ denkt mit. Es lernt dazu. Es teilt. Und es ist dafür gemacht, für jeden Alltag der passende Begleiter zu sein. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und einer Vielzahl von Personalisierungsmöglichkeiten passt es sich seinem Nutzer an. Kurzum: Ein Smartphone voller Evolution, schon heute für morgen gemacht.

Keramik-Rückseite: Premium-Fish für die Sinne.
Das Galaxy S10+ besitzt mit seiner Rückseite aus hochwertiger Keramik das gewisse Extra. Das Material findet erstmals bei einem Samsung Smartphone Verwendung und steht für Eleganz, Design und Beständigkeit. Die hochwertig verarbeitete Keramikoberfläche begeistert nicht nur durch ihr Look and Feel, sie ist zudem widerstandsfähig und kratzfest. Die erhältlichen Farben Ceramic White und Ceramic Black runden das elegante Erscheinungsbild des Galaxy S10+ ab.

Infinity-O Display: ein grenzenloses Erlebnis.
Auf dem Infinity-O Display des Galaxy S10+ mit Dynamic AMOLED-Technologie, lassen sich Fotos und Filme beeindruckend erleben. Das nahezu rahmenlose Design ermöglicht dem Betrachter ein imposantes Multimediaerlebnis im 19:9-Format. Durch HDR10+ mit Dynamic Tone Mapping können Helligkeitsstufen szenenweise angepasst und Bildszenen farb- und kontrastreich wiedergegeben werden. Auch bei direktem Sonnenlicht lassen sich selbst filigrane Details, wie zum Beispiel Wolken an einem hellen Himmel, dank automatischer Anpassung an die Lichtverhältnisse der Umgebung
deutlich darstellen. Um eine Überanstrengung der Augen zu verhindern, filtert das Display automatisch bis zu 41% blaues Licht heraus und das ohne Verlust des natürlichen Farbtons.

Ultraschall-Fingerabdruckscanner: durchdachte Sicherheit.
Für hohe Sicherheit und Komfort sorgt der Ultraschall-Fingerabdruckscanner in einem Smartphone. Dank seiner Positionierung im Display lässt sich das Galaxy S10+ durch Auflegen des Fingers in jeder Situation ganz bequem entsperren. Selbst bei Schweiss, Feuchtigkeit oder starken Temperaturschwankungen sind die Sensoren in der Lage den Fingerabdruck schnell und sicher zu erfassen.

Smarte Kamera: professionell ausgestattet.
Es ist fast unmöglich, Szenen so schön einzufangen, wie sie unser Auge erfasst. Doch mit dem Galaxy S10+ gelingen Fotos erstaunlich realitätsnah. Dafür sorgen die Triple-Hauptkamera und die Dual-Frontkamera durch ihre verschiedenen Objektive und Bearbeitungsmöglichkeiten. Die Hauptkamera setzt sich aus einem Tele-, Weitwinkel- sowie UltraWeitwinkelobjektiv zusammen. Letzteres verfügt über einen enorm grossen Blickwinkel von 123 Grad und kann Panoramen deshalb fast so gut wie das menschliche Auge einfangen. Die Dual-Frontkamera setzt mit zwei Objektiven seinen Nutzer gekonnt in Szene und nimmt Videos in UHD-Auflösung auf. Und für alle die nicht genug von tollen Aufnahmen bekommen, bietet das Galaxy S10+ mit wahlweise 512 GB oder 1 TB internem Speicher ausreichend Platz.

Intelligente Kamerafunktionen: auf den Moment eingestellt.
Professionelle Aufnahmen gelingen damit wie von selbst, denn um die passende Kameraeinstellung kümmert sich das Galaxy S10+ von ganz alleine. Die automatische Szenenoptimierung kann 30 unterschiedliche Motive erkennen, Farbtöne anpassen und Aufnahmeeffekte empfehlen, während der Aufnahmevorschlag eine optimale Auslöseposition anzeigt. Unter Anwendung von AI-Technologie kann das Galaxy S10+ das Motiv anhand von über 200 Millionen Fotobeispielen analysieren - und die passende Empfehlung für eine ideale Aufnahme geben. Die Live-Fokus-Effekte können Personen in den Vordergrund rücken, während der Hintergrund durch verschiedene Modi unscharf erscheint. Geschlossene Augen, ungewollte Unschärfe, ein verschmutztes Objektiv oder Gegenlicht können automatisch erkannt und der Nutzer durch einen Hinweis informiert werden. Die Night Shot-Funktion ermöglicht zudem auch bei Dunkelheit detailreiche Aufnahmen mit realitätsnahen Farben. Hierzu wird eine Reihe von Bildern kombiniert, um ein beeindruckendes Ergebnis zu erhalten.

Professionelle Videoaufnahmen: bereit für grosses Kino.
Mit dem Galaxy S10+ lassen sich beeindruckende Videos erstellen. HDR10+ und Dynamic Tone Mapping machen jede Szene unglaublich lebendig und passen die Aufnahmen bis ins kleinste Detail an. Mit der Action Cam-Videostabilisierung lassen sich hochauflösende Videos selbst in einem enorm weiten Blickwinkel nahezu ohne ruckartige Bewegungen aufnehmen. Imposante Videoaufnahmen ermöglicht auch die Super Slow-Mo mit 960 Bildern pro Sekunde. Hier wurde die Videoaufnahmezeit in HD-Auflösung verdoppelt.

Bewegte AR-Emojis: für die persönliche Note.
Wem die breite Palette der regulären Emojis nicht reicht, wird die selbstentworfenen AR-Emojis lieben. Mit Hilfe von Gesichts- und Körper-Tracking werden Bewegungen, Augen und Zunge des Nutzers registriert und auf den 3D-Avatar übertragen, sodass sie noch ausdrucksstärker, einzigartiger und realistischer erscheinen als bei früheren Galaxy-Modellen. Dazu bieten Emoji-Sticker etliche Möglichkeiten zur Personalisierung sowie viele Hintergründe, vor denen der 3D-Avatar in Szene gesetzt werden kann, egal ob diese virtuell oder real sind.

Wireless PowerShare: So teilt man heute.
Bereit, Energie zu teilen? Na klar - mit Wireless PowerShare, das den Smartphone-Ladevorgang revolutioniert. Dank der eingebauten Ladefläche unter der Geräterückseite lässt sich mit dem Galaxy S10+ eigene Akkuladung an andere kompatible Geräte kabellos übermitteln2: Einfach ein kompatibles Gerät mittig auf die Rückseite des Galaxy S10+ auflegen, schon kann man zum Energiespender in der Not werden. Über Dual Charging hingegen lassen sich sogar gleich zwei kompatible Geräte auf einmal laden. Dafür das Galaxy S10+ über das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel aufladen und ein zweites kompatibles Smartphone, eine Samsung Smartwatch oder alternativ die Galaxy Buds auf der Rückseite des Galaxy S10+ positionieren und so gleich mit aufladen.

Intelligentes Akkumanagement: Sparsamkeit ist lernbar.
Das Galaxy S10+ lernt nie aus: Auf intelligente Weise erkennt es Muster im Nutzerverhalten und passt anhand derer den Stromverbrauch an. Die Bildschirmhelligkeit wird automatisch an die Umgebung und Uhrzeit angepasst, länger nicht genutzte Apps werden geschlossen, Funktionen deaktiviert und der Energiesparmodus automatisch aktiviert, sobald es notwendig ist. Darüber hinaus sorgt der ausdauernde Akku mit 4.100 mAh für ausreichend Energie, um das Galaxy S10+ zu einem zuverlässigen Begleiter für den Tag zu machen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00G975-512-DS-cbl-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Exynos 9820
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
8
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
512
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.