Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 GB Dual-Sim Cosmic Grey - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00G988-128-DS-gry-nw
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G988BZADEUB
EAN/GTIN:
     8806090311369
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Highlights:

    • 100x Space Zoom: Weit Entferntes nah heran holen
      • Single Take: Bis zu 14 verschiedene Fotos und Videos aus einer Aufnahme erstellen
      • Von der 8K-Videoaufnahme zum 33 MP Foto mit nur einem Klick
  • Bright Night: Macht aus Nachtaufnahmen echte Highlights

Space Zoom

Zum Greifen nah oder ganz weit weg. Mit dem 100x Space Zoom spielt Entfernung kaum eine Rolle.

Single Take

Ein Dreh und Alles im Kasten. Single Take erstellt aus einer Aufnahme bis zu 14 Fotos und Videos.

8K-Videoaufnahme

Hochauflösende 8K-Videos erstellen und mit nur einem Klick in ein 33 MP Foto umwandeln.

Bright Night

Macht aus Low-Light ein Highlight. Bright Night setzt Schnappschüsse auch bei wenig Licht gekonnt in Szene.

Die Kamera, die mehr sieht

Halte die Welt fest wie nie zuvor. Denn die Kamera des Galaxy S 20 Ultra 5G stellt einen neuen Meilenstein der Fotografie dar. Innovative Funktionen wie Space Zoom, 8K-Videoaufnahme, Single Take oder Bright Night eröffnen dir neue Möglichkeiten, dich im besten Licht zu zeigen. Profitiere von schnellem Surfen und Teile grosse Datenmengen, wo und wann du willst. Das beeindruckende Infinity O-Display, der ausdauernde Akku und ein grosser Speicher runden die Performance der Galaxy S 20 Serie ab.

100 x Space Zoom: Weit Entferntes nah heranholen

Oft ist das, was du aufnehmen willst, nicht direkt vor deiner Linse. Seien es wilde Tiere auf Safari oder ein Musiker, der beim Konzert auf der weit entfernten Bühne steht. Gut, dass du mit dem Galaxy S 20 Ultra 5G auch weit Entferntes nah heranholen kannst. Ähnlich einer Digitalkamera kannst du mit dem Hybrid Optical Zoom nahezu ohne Verlust der Bildqualität, eine bis zu 10 fache Vergrösserung erreichen. Und wenn das nicht ausreicht, kannst du mit Space Zoom den gewünschten Bildausschnitt sogar bis zu 100fach vergrössern.

Von der 8K-Videoaufnahme zum 33 MP Foto - mit nur einem Klick

Das Galaxy S 20 Ultra 5G ist das erste Galaxy, mit dem du Videos in 8K-Auflösung aufnehmen kannst. Das ist die 16fache Auflösung von Full-HD und selbst feine Details können dadurch festgehalten werden. Besonders beeindruckend sind deine Videos dann, wenn du sie zusammen mit deiner Familie oder Freunden auf grossen kompatiblen TVs anschaust. Von den besten Augenblicken kannst du sogar Standbilder mit einer Auflösung von 33 MP als Fotos abspeichern.

Single Take: Bis zu 14 verschiedene Fotos und Videos aus einer Aufnahme erstellen

Es gibt Situationen, da sollte es schnell gehen. Denn sonst sind sie vorbei, bevor du dich für einen Aufnahmemodus entschieden hast. Im Single Take Modus erstellt das Galaxy S 20 Ultra 5G mithilfe von Künstlicher Intelligenz aus einer Videoaufnahme bis zu 14 verschiedene Foto und Videovarianten inklusive Zeitraffer, GIFs, Ultra- Weitwinkelaufnahmen und Selfies. So kannst du danach in aller Ruhe aussuchen, welche Aufnahmen dir am besten gefallen. Nie wieder den perfekten Moment verpassen.

Bright Night: Macht aus Nachtaufnahmen echte Highlights

Beleuchtete Skylines, Sonnenaufgänge oder Aufnahmen bei Konzerten und in Clubs. Fotos und Videos bei dunklen Umgebungsbedingungen haben ihren ganz besonderen Reiz. Damit du diese fast so stimmungsvoll festhalten kannst, wie du sie erlebst, verfügt das Galaxy S 20 Ultra 5G über grosse Bildsensoren, die viel Licht und lebensechte Farben einfangen können. Zusätzliche Funktionen mit Künstlicher Intelligenz ermöglichen eine Verminderung des Bildrauschens. So können deine Aufnahmen selbst bei wenig Licht dennoch begeisternde Highlights werden.

Ultraschnell unterwegs - mit 5G schon heute für die Zukunft bereit

Kurze Reaktionszeiten, stabile Verbindungen und unglaubliche Datenübertragungsraten. Die technischen Möglichkeiten des kommenden 5G-Standards sorgen bei Mobilfunk-Fans für glänzende Augen. Mit dem Galaxy S 20 Ultra 5G bist du heute schon für die Zukunft bereit. Denn es ist nicht nur zum 5G-Standard kompatibel, sondern es verfügt auch z.B. mit schnellem Prozessor und grossem Arbeitsspeicher über eine leistungsfähige Ausstattung, die im 5G-Netz benötigt wird. So kannst du Fotos und Videos im Handrumdrehen teilen, die neueste Staffel deiner Lieblingsserie streamen und geliebten Menschen über HD-Videotelefonie an besonderen Momenten teilhaben lassen.

Brillantes Display, wenig Ablenkung

Erlebe ein Display fast ganz ohne Rahmen und mit einer Frontkamera, die so geschickt ins Display integriert ist, dass sie kaum auffällt. Das Infinity O-Display im Format 20:9 liefert eine beeindruckend hohe Auflösung. Die Dynamic AMOLED-Technologie mit HDR10+-Unterstützung bietet dir eine lebensechte Darstellung von Farben, eine hohe Auflösung und starke Helligkeit.

Power, die hält. Und hält. Und hält.

Ein Galaxy S 20 Ultra 5G steht für Power. Dafür arbeiten die schnellen Prozessoren für Anwendungen, Grafik und Künstliche Intelligenz erstmals mit einem energiesparenden LPDDR5-Arbeitsspeicher zusammen. Und auch der Akku des Galaxy S 20 Ultra 5G zeigt sich ausdauernd und verfügt über eine hohe Kapazität, die bis zu einem ganzen Tag ausreichen kann. Frische Energie kann der Akku unter bestimmten Bedingungen in kurzer Zeit, entweder über induktives Schnellladen oder Super Schnellladen bekommen. Und wenn z.B. den True Wireless Kopfhörern oder anderen kompatiblen Geräten der Saft ausgeht, dann kannst du die Akkuladung des Galaxy S 20 Ultra 5G einfach über Wireless PowerShare mit ihnen teilen.

Dein täglicher Begleiter

Wie wird das Wetter heute Starte mit Bixby in den Tag. Stell dir einen Timer für dein 5-Minuten-Ei. Frag nach dem Verkehr. Hör dir auf dem Weg deinen Lieblingsradiosender an. Du möchtest abends vor dem TV entspannen Frag einfach Bixby: Was läuft heute Abend im Fernsehen'. Finde heraus, was Bixby alles kann - zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit oder auf deinen Reisen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00G988-128-DS-gry-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grau
Chipsatz:
Exynos 990
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
12
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,83*
€ 419,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,08*
€ 416,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,96*
€ 383,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.