Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB Dual-Sim Graphite - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00G990-128-DS-blk-g
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G990BZADEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Episch verpackt im handlichen Format
Das Galaxy S21 FE 5G packt allerlei was dich begeistert in 16,29 cm / 6,4 Zoll - eine Grösse, die wie geschaffen ist, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, neue Leidenschaften zu entdecken, live dabei zu sein und deine Lieblingssendungen anzuschauen.

Bis zu 120 Hertz - einfach nur smooth
Das Display mit dem smoothen Bildlauf mit bis zu 120 Hz ist wie Urlaub für deine Daumen. Es passt die Bildwiederholrate an, um den Bildlauf zu glätten, und sorgt für schnelle Touch-Reaktionszeiten im Game Mode. Perfekt für den Triumph über den Endgegner.

Display zum Eintauchen - grosse Leinwand in deiner Hand
Ein Display zum Eintauchen bei dem du förmlich alles um dich herum vergessen kannst. Nicht nur, dass die Ränder verschlankt wurden, um eine breite Sicht zu ermöglichen, das Dynamic AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz liefert auch bei Sonnenlicht lebendige Farben und Helligkeit.

Kaum noch Kratzer - dieses Display ist die Härte
Mit Gorilla Glass Victus, dem widerstandsfähigen Glas auf einem Samsung Galaxy Smartphone, kannst du "Ups" aus deinem Vokabular streichen.

Professionelle Kamera - macht beinahe jedes Bild unvergesslich
Die Kamera des Galaxy S21 FE 5G liefert mühelos eindrucksvolle Inhalte und nimmt realistische Fotos und Videos mit hoher Detailgenauigkeit auf: 12 MP Ultra-Weitwinkel / 12 MP Weitwinkel / 8 MP Tele / 32 MP Selfie-Kamera

High-End Prozessor - geschaffen für das Galaxy S21 FE 5G
Ein Prozessor, der hart arbeitet, damit du hart spielen kannst. Zusammen mit effizienter Technologie ist dieser Chip so schnell, so leistungsstark und so smart, dass du grafikintensive Spiele und Multitasking-Leistung auf einem hohen Level erleben kannst.

Ausdauernder Akku - der Albtraum mit den Akku-leer-Sorgen muss kein Thema sein
Der 4.500 mAh Akku arbeitet mit dem energieeffizienten Bildschirm und dem Prozessor zusammen, um den Tag auch im 5G-Netz zu überstehen - so kannst du viele Episoden schauen und viele der aktuellen Trends ausprobieren.

Hyperfast - 5G-Geschwindigkeiten, die dich begeistern werden
Warum warten, um deine Lieblingssendungen zu sehen oder Inhalte von deinem letzten Abenteuer hochzuladen? Teile im Handumdrehen Fotos und Videos mit Hyperfast 5G.

Gemäss Schutzklasse IP68 - nasses Telefon? Kein Problem
Schützt dein Handy rund 30 Minuten lang in bis zu 1,5 Meter tiefem Wasser.

Augenkomfort - ein wahrer Lichtblick für deine Augen
Das Infinity-O Display hilft, blaues Licht in der Nacht zu reduzieren, damit du gemütlich deine Lieblingssendungen ansehen kannst.

SUPER SCHNELLLADEN - mehr als 50 % Aufladung in 30 Minuten
Wenn dein Akku leer ist und du keine Zeit zum Warten hast, kannst du mit nur wenigen Minuten Ladezeit stundenlang Energie erhalten.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00G990-128-DS-blk-g
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grau
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Octa-Core
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.