Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S21 5G 128 GB Dual-Sim Phantom Grey - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00G991-128-DS-gry-a
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G991BZADEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Flüssiges Display mit bis zu 120 Hz
Mit diesem Display kannst du flüssig durch deine Feeds scrollen. Und weil es so reaktionsschnell ist, kann es die Bildwiederholrate je nach dargestelltem Inhalt anpassen.

Dynamic AMOLED
Sehr hell. Beeindruckend lebensnah. Begeisternd flüssig. Dieses Display überzeugt mit brillanten Farben und scharfen Inhalten - und das bei verschiedenen Lichtverhältnissen.

Augenkomfort-Funktion
Geniesse deinen nächsten Serienmarathon: Das Galaxy S21 5G kann blaues Licht herausfiltern und ermöglichen ein komfortables Sehverhältnis, damit du vielleicht noch eine Folge mehr schauen kannst - egal ob morgens, abends oder nachts.

Sei gut geschützt
Wenn du mal wieder einen von diesen undquot;Oh nein!undquot;-Momenten erlebst, kann Corning Gorilla Glass Victus dein Smartphone-Display vor Schäden schützen.

Verwandle 8K-Videos in hochauflösende Bilder
Mit 8K und 24 fps können deine Vlogs und Erinnerungen zu deinen kleinen Meisterwerken werden, die du hochladen und dir direkt auf YouTube anschauen kannst. Verwende 8K-Video Snap, um aus deinem 8K-Video hochauflösende Fotos mit 33 Megapixeln zu erstellen. So kannst du einfach zuerst aufnehmen und später deine Fotos machen.

Mit einer Aufnahme alles eingefangen
Mit nur einer Aufnahme fängst du eine Szene ein und suchst dir anschliessend aus bis zu 14 Fotos und Videos mit unterschiedlichen Effekten einfach die aus, die dir am besten gefallen. Statt das Video selbst zu bearbeiten, kannst du deine Favoriten gleich auf Instagram hochladen.

Ganz geschmeidig, aber voller Action
Die Action Cam-Videostabilisierung kann rasante Szenen stabilisieren und mit 60 fps einfangen, sodass du deine Abenteuer fast wie mit einer Action Cam festhalten kannst. Flüssiges Video mit 60 fps macht die Action nahezu wie aus einem Guss sichtbar. Die dynamische Bildrate kann sich automatisch anpassen, damit deine Aufnahme auch bei schlechten Lichtverhältnissen flüssig bleibt.

Ein Auge für Details
Fotos, die mit 64 Megapixeln aufgenommen wurden, kannst du vergrössern ohne dass wichtige Details verloren gehen.

Zeig dich von deiner besten Seite
Der Selfie-Modus verwendet künstliche Intelligenz, um dich realitätsnah und nahezu in naturgetreuen Farben abzulichten. Die Frontkamera mit 10 Megapixeln kann jede Menge Details einfangen und mit dem Autofokus können dir auch Schnappschüsse gelingen.

Der Akku für lange Tage
Der intelligente Akku des Galaxy S21 5G lässt dich mit 4.000 mAh Akkukapazität auch an langen Tagen nicht hängen. Und sogar wenn du 5G verwendest, sorgt der Akku zusammen mit dem energieeffizienten Display und Prozessor dafür, dass du auch abends noch Energie hast.

Lass dich nicht bremsen
Der 5 nm Prozessor vereint beeindruckende Leistung und Geschwindigkeit, damit dein Galaxy S21 5G schnell genug ist, um mit dir mithalten zu können.

Teile nur das, was du auch teilen willst
Mit dem Galaxy S21 5G kannst du auf der sicheren Seite sein, denn Samsung Knox ist in den Prozessor integriert und schützt dein Smartphone, während Samsung Knox Vault deine biometrischen Daten verschlüsselt aufbewahrt. Und mit dem Ultraschall-Fingerabdruckscanner kannst du dein Smartphone schnell und nahtlos entsperren.

HyperFast 5G
Mit HyperFast 5G kannst du eine ganze Staffel deiner Lieblingsserie zügig herunterladen. Das leistungsstarke 5G-kompatible Chipset sorgt für rasante Geschwindigkeiten bei Down- und Upload. Und Wi-Fi 6 verbindet dich schnell, sicher und zuverlässig mit vielem von dem, was du liebst.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00G991-128-DS-gry-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Chipsatz:
Exynos 2100
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
8
Bauart:
Klassisch/Candy-Bar
Verbindung:
Bluetooth | WIFI | GPRS | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.