Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy J3 (2016) 8 GB Dual-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00J320-8-DS-blk-g
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-J320FZKDDBT
EAN/GTIN:
     8806088313986
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Das Samsung Galaxy J3 (2016) ist ein Gerät der Einsteigerklasse. Vom Design her ähnelt es den aktuellen Top-Smartphones aus dem Hause Samsung. Trotzdem besitzt es Android in seiner neuesten Version, das auf 5 Zoll Displaydiagonale in HD-Auflösung betrachtet werden kann. Auf de Rückseite gibt es als weiteres Highlight noch eine 8 Megapixel Kamera.

Das Galaxy J3 (2016) besticht mit einer Vorderseite, die elegante Designakzente setzt und gleichzeitig ein umwerfendes Seherlebnis ermöglicht. Der schmale und vollständig in schwarz gehaltene Displayrahmen fällt kaum auf und lässt Sie in die grosse Darstellung förmlich eintauchen.

Es fällt mit seinem 7,9 mm schlanken und 71 mm breiten Gehäuse bemerkenswert kompakt aus, wofür zudem auch der schmale Displayrahmen sorgt. Durch die abgerundete Formgebung liegt es griffig und komfortabel in Ihrer Hand.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00J320-8-DS-blk-g
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Chipsatz:
Exynos 3475 Quad (28 nm)
Hardware-Anschluss:
micro-USB 2.1
Prozessor:
Quad-Core
RAM in GB:
1,5
Simkartengröße:
Micro-SIM
Speicherkapazität in GB:
8
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.