Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Note 20 256 GB Dual-Sim Mystic Bronze - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00N980-256-DS-brz-w
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-N980FZNGEUB
EAN/GTIN:
     8806090596865
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Das sollten Sie auf dem Schirm haben

Das 6,7 Zoll Display ermöglicht flüssiges Gaming und übersichtliches Arbeiten, hat dabei aber auch noch genug Platz für Ihre kreativen Ideen! Dieses Display und der S Pen bilden zusammen das perfekte Duo und machen das Schreiben so einfach und intuitiv wie.

Länger durchhalten? Kein Problem!

Es gibt kaum etwas ärgerlicheres als ein schwindender Akku, der beim Zocken oder Chatten sein baldiges Ableben verkündet - zum Glück gehören diese Momente mit dem ausdauernden Akku des Galaxy Note 20 jetzt der Vergangenheit an! Viel Kapazität und ein intelligentes Energiemanagement machen es möglich. Und falls Sie es doch einmal übertrieben haben, hilft das 25 Watt Schnellladesystem Ihrem besten Stück auch wieder fix auf die Beine!

Gibt mehr als nur ein gutes Bild ab

Egal wo Sie wohnen - 64 Megapixel sind eine Hausnummer für sich! Und auch beim genaueren Hinsehen werden Sie feststellen, dass das Note 20 alles Nötige für professionelle Fotos mitbringt: Mit dem 3-fach Hybrid Optical Zoom8 und dem 30-fach Space Zoom9 werden Sie garantiert nichts mehr übersehen! Nur der Nachtmodus kann das noch toppen...

Licht, Kamera und AKTION!

Das Leben schreibt die verrücktesten Geschichten - halten Sie diese mit der beeindruckenden 8K-Kamera in ihrer ganzen Schönheit und vollen Brillanz fest! Diese geniale Auflösung und die zahlreichen Optionen bieten Ihnen eine schier unendliche Fülle an Möglichkeiten, Ihre Momente im rechten Licht erscheinen zu lassen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00N980-256-DS-brz-w
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
keine Gebrauchsspuren
Gehäuse:
keine sichtbaren Kratzer aus kurzer Distanz
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Hardware-Anschluss:
USB Typ-C 3.2
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
8
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
256
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,64*
€ 447,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,03*
€ 443,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.