Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S10 5G 256 GB Single-Sim Majestic Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-0G977B-256-SS-blk-nw
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G977BZAADTM
EAN/GTIN:
     8801643977641
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Grösseres 6,7 Zoll Infinity-O Display: Entwickelt für ein immersives Kino-Erlebnis.

Grösser, langlebiger intelligenter Akku: Der leistungsstarke Akku, der die Nutzung basierend auf Ihrer Tagesroutine optimiert, bietet intuitive und Spitzenleistung den ganzen Tag über.

Bessere Kamera: Samsung ultimatives Smartphone für Videos und Fotos, mit sechs Kameras - zwei auf der Vorderseite und vier auf der Rückseite - so können Sie professionell aussehende Fotos erstellen - Besseres Live-Fokus-Videos. Die neue 3D-Tiefe Die Kamera auf beiden Seiten des Telefons verwendet die Time-of-Flug-Technologie, um Tiefe und Entfernung zu beurteilen und subtile Hintergrundunschärfe hinzuzufügen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-0G977B-256-SS-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Hardware-Anschluss:
USB Typ-C 3.1
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
8
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
256
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.