Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia L2 32 GB Single-Sim Gold - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SO-0H3311-32-SS-gld-nw
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     H3311
EAN/GTIN:
     7311271609179
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Umwerfende Selfies. Starker Akku.
Hol dir eine 8 Megapixel-Selfie-Kamera mit 120unddeg; Superweitwinkelmodus und 5,5undrdquo; (14 cm) Display, leistungsstarkem Akku und Fingerabdrucksensor für sicheres Entsperren.

Sag undbdquo;Selfie mit Superweitwinkelundrdquo;
Dank der 8 Megapixel-Kamera mit Superweitwinkelmodus kannst du viele Freunde und mehr vom Hintergrund auf deinem Selfie perfekt in Szene setzen.

Bessere Fotos mit der 13 Megapixel-Kamera
Das Xperia L2 ist mit einer beeindruckenden 13 Megapixel-Kamera ausgestattet. Sie hilft dir, bessere und schärfere Fotos als je zuvor aufzunehmen.

Grosses Kino in HD
Das 5,5undrdquo; (14 cm) HD-Display ist perfekt geeignet, um unterwegs Filme anzusehen. Wenn du es mit einer Hand bedienen möchtest, kannst du einfach die Ansicht auf Mini-Display wechseln.

Die perfekten Einstellungen für jeden Song
Geniesse einen noch besseren Sound - dank automatisch optimierter Einstellungen von ClearAudio+. Während Clear Bass für kräftige Tieftöne sorgt, bietet dir der Equalizer die volle Kontrolle, damit alles so klingt, wie du es dir wünschst.

Entsperre dein Smartphone mit nur einer Berührung
Der integrierte Fingerabdrucksensor schützt dein Smartphone, damit wirklich nur du es entsperren kannst - mit einer einfachen Berührung.

Ein Akku, der lange hält
Dank des leistungsstarken Akkus mit 3300 mAh kannst du dein Smartphone länger benutzen. Intelligente Ladetechnologien helfen dabei, den Akku in bestem Zustand zu halten und seine Lebensdauer zu verlängern.

Beste Performance durch satte Power
Das Xperia L2 sorgt dafür, dass alles im Hintergrund reibungslos funktioniert - mit 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz für deine Videos und Fotos sowie micro SD-Kartenfach, falls es mal eng werden sollte.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SO-0H3311-32-SS-gld-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Gold
Chipsatz:
Mediatek MT6737T
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Quad-Core
RAM in GB:
3
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
32
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.