Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Playstation 4 (PS4) Slim 500 GB black + Fifa 21 - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SO-PS4PFIFA20-blk-W
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9828723
EAN/GTIN:
     0711719827429
Suchbegriffe:
PlayStation
Wiederaufbereitete IT Technik
playstation 2
playstation

Was bietet die PS4 Slim?

Die Slim-Variante ist das kleinere und dünnere Modell der PlayStation 4. Der Platzbedarf sinkt um knapp 30 Prozent und das Gewicht von 2,5 auf 2,2 Kilo. Mit der kompakteren Version sind alle PlayStation 4 Games spielbar. Den undbdquo;Jaguarundldquo;-Hauptprozessor hat der Hersteller AMD überarbeitet. Er benötigt jetzt weniger Platz und erzeugt geringere Abwärme. Für die Verbindung zum Internet unterstützt die Konsole WLAN-Verbindungen mit 5 GHz. Das ist zum Beispiel in Hochhäusern und Apartment-Anlagen ein Vorteil, in denen sich die Signale vieler WLAN-Router überlagern.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SO-PS4PFIFA20-blk-W
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Lieferumfang:
Funktionsrelevantes Zubehör
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
USB
Prozessor:
Octa-Core
Speicherkapazität in GB:
500
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.