Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 5 IV 128 GB Dual-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SO-XQCQ62-128-DS-blk-nw
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQCQ54C0B.EEAC
EAN/GTIN:
     4589771647431
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Sony Xperia 5 IV

Jederzeit und überall

Akku mit grosser Kapazität, kompaktes Design und kabelloses Laden für unbegrenzte Kreativität.

Momente wie ein Künstler festhalten

Mit modernen undalpha;-Kameratechnologien können Sie besondere Momente ganz einfach auf Video festhalten.

Alltagsmomente werden mit Zeitlupe zu Erlebnissen

Mit allen Hauptkamera-Objektiven 4K HDR Videos mit 120 BpS und bis zu fünffacher Zeitlupe aufnehmen.

So bleiben Motive im Fokus

Mit dem Augen-Autofokus und dem Motiv-Tracking der Hauptkameraobjektive den Fokus auf Motive legen.

Fliessende, verwacklungsfreie Videoaufnahmen

Schnelle Sensorlesegeschwindigkeiten und Algorithmen für eine optische Bildstabilisierung nutzen.

Eigene Videos ganz einfach live streamen

Videos mit Videography Pro streamen und mit dem Endurance-Modus und Zubehör längere Streams filmen.

Wunderschöne Porträts

Mit Echtzeit-Augen-AF und Tracking in Echtzeit erzielen Sie Aufnahmen in professioneller Qualität.

Für unvergessliche Momente

Mit Serienbildaufnahmen mit 20 BpS mit AF/AE in HDR verpassen Sie den Moment nie.

Schöne Fotos bei schwierigen Lichtverhältnissen

Vorder- und Rückkamera fangen Licht durch grosse Bildsensoren, weite Pixelabstände und BIONZ X ein.

Werden Sie kreativ mit einer Auswahl an Objektiven

Realisieren Sie Visionen mit drei Objektiven -16 mm Ultraweitwinkel, 24 mm Weitwinkel, 60 mm Tele

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SO-XQCQ62-128-DS-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
USB-C 3.2
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
8
Simkartengröße:
Nano-Sim/eSim
Speicherkapazität in GB:
128
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,62*
€ 618,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,12*
€ 610,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,15*
€ 584,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,77*
€ 574,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.