Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 10 V 128 GB Dual-Sim Sage Green - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SO-XQDC54-128-DS-grn-w
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQDC54C0G.EUK
EAN/GTIN:
     4589771649107
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SO-XQDC54-128-DS-grn-w
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
keine Gebrauchsspuren
Gehäuse:
keine sichtbaren Kratzer aus kurzer Distanz
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grün
Hardware-Anschluss:
USB Type-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.