Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twelve South HiRise Pro - Freistehend - black - Holz - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-TS-00012-1719-blk-NW
Hersteller:
     Twelve South
Herst.-Nr.:
     12-1719
EAN/GTIN:
     0811370021713
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik

HiRise Pro

Eine erhöhte Erfahrung für das perfekte setup

Passt sich an Ihre richtige Grösse

HiRise Pro hebt Ihren iMac oder Monitor zu einem der vier verschiedene Höhen, geben Ihnen eine bessere ergonomisch gestaltete Setup für reduzierte Hals und Stamm zurück. Dieser Ständer können Sie um Ihren iMac auf die gleiche Höhe wie einen zweiten Bildschirm zu heben. Nach der Einrichtung integriert HiRise Pro mit iMac und andere Displays auszusehen wie eine radikale neue Computer. Wenn Ihre Investierung in einer ultrafeinen LG 5K Anzeige oder einen neuen iMac Pro, warum Settle für eine Höhe passt alle stehen, oder ein Stapel Bücher?

Integrierte Desktop-Garagenplatz

Für diejenigen, die auf eine übersichtliche Arbeitsfläche gedeihen, lieben Sie die Tatsache, dass HiRise Pro verfügt über viel Platz zum Haus Naben, Festplatten und Dinge wie Ihre AirPods, Geldbörse oder Schlüssel zu verstecken. Ein belüfteter Kühlergrill stellt sicher, dass versteckte Festplatten ausreichend Luftzirkulation haben. Wenn ein Kabelsalat auf Ihrem Schreibtisch verrückt macht, verstauen Sie, dass Web im HiRise Pro und einfach zu füttern Sie, die richtige Menge an Kabel durch die Kabelführung auf der Rückseite des Standes.

Rotguss Stahl, gekrönt mit einem Leder-Landeplatz

Ein weiteres praktisches Feature eingebaut HiRise Pro ist das weiche geschmeidige Leder Kammerdiener Fach oben auf dem Stand. Verwenden Sie dieses Leder Pad als primo Parken und laden Raum für Ihr iPhone oder Apple Watch. Ledergefüttert oben von HiRise Pro ist auch ein perfekter Ort für Ihre Schlüssel oder Brille fallen zu lassen.

Zwei unterschiedliche Looks in einem Ständer

Fallen in die Kategorie "noch eins" ist die zweiseitige, belüftete Kühlergrill auf HiRise Pro. Eine Seite ist Rotguss, das entspricht den Körper des Standes, während die andere Seite ein elegantes Nussbaum Inlay hat. Das Gitter ist mit starken kleinen Magneten in Position gehalten, also Sie aus Rotguss, Walnuss schalten können, Ihren Arbeitsplatz oder Ihre Stimmung zu ergänzen. All diese kleinen Details hinzufügen bis zu einem super Stand, Ihre ultimative Schreibtisch Ziele abzuschliessen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
TS-00012-1719-blk-NW
Farbe:
Schwarz/Braun
Hardware-Anschluss:
USB-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
32
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.