| |
|
| Artikel-Nr.: 3HGDJ-TS-PARCSLOPE2-blk-NW Herst.-Nr.: PARCSLOPE2 EAN/GTIN: 0811370023335 |
|
|
| | |
| Tewelvesouth HiRise for Macbook ParcSlope Black ParcSlope von Twelve South ist ein Schreibtischständer, mit dessen Hilfe sich das MacBook Pro, MacBook Air oder iPad Pro bequem auf ergonomische Höhe anheben lässt. Ebenso hält ParcSlope das iPad Pro leicht geneigt und stabil um damit zu Schreiben, Malen und Zeichnen. Der Ständer aus gebürstetem Metall wurde speziell entworfen, um mit MacBook Modellen - und Personen - aller Grössen zu funktionieren.
Der Tischständer ist stabil und hält das MacBook oder das iPad in einem 18-Grad Winkel, so dass darauf bequem getippt oder gezeichnet werden kann. Das Display wird dadurch auch etwas höher gehalten - MacBook 11 Zoll um 5 cm, 13 Zoll um 6 cm und 16 Zoll um 7 cm höher. Auch ist die Nutzung mit einer externen Tastatur und Maus eine gute Lösung - man hat die Wahl.
Die Luft kann unter dem Notebook frei zirkulieren, dadurch wird das Notebook weniger warm und arbeitet leiser. Rutschfeste, gummierte Pads halten das MacBook oder iPad sicher in Position.
Es hilft zusätzlich Verspannungen und Schmerzen im Rücken und Nacken zu vermeiden und sieht auf Ihrem Schreibtisch, Zuhause, im Büro oder Atelier einfach klasse aus. - 18-Grad Winkel erlaubt bequemes Tippen oder Zeichnen direkt auf dem ParcSlope
- Passend für alle MacBook Pro, MacBook Air, Notebook ab 13 Zoll und iPad Pro Modelle
- Gummi-Beschichtung hält MacBook / iPad sowie das ParcSlope fest auf dem Schreibtisch
- Abmessung (BxHxT): 25,5 x 7 x 23 cm
- Gewicht: 320 g
Zur Kontrolle geöffnet, Artikel neu und unbenutzt. - Erhöht den MacBook-Bildschirm auf einen bequemen, nackenfreundlichen Blickwinkel im Gegensatz zum flachen Aufliegen auf der Oberfläche
- Hält das iPad Pro (nur 12,9 Zoll) auf einem perfekten und sicheren Winkel zum Skizzieren, Tippen oder Bearbeiten mit Apple Pencil - mit integrierter Ablage für Apple Pencil
- Das offene, keilförmige fördert die Luftzirkulation, so dass das MacBook oder iPad Pro kühl bleibt und keine Hardwareschäden entstehen
- Der Ständer ermöglicht leichten Zugang zu den Anschlüssen am MacBook, was ihn unterwegs zu einem praktischen Begleiter macht
Die meisten Notebook-Ständer erhöhen das gesamte MacBook und erfordern dann die Verwendung einer separaten externen Tastatur und Maus. ParcSlope ist eine neue Art von Hybridständer, mit dem Sie Ihren MacBook-Bildschirm erhöhen, während Ihre Tastatur auf Schreibtischhöhe bleibt, um das Tippen komfortabler zu gestalten. Auf diese Weise erhalten Sie die zusätzliche Bildschirmhöhe ohne auf die Verwendung Ihrer MacBook-Tastatur oder Ihres Trackpads verzichten zu müssen. Sie können Ihr MacBook erhöhen oder einen zweiten externen Monitor hinzufügen. Dieser vielseitige, moderne Stand verfügt ausserdem über ein integriertes Kabelmanagementsystem, das Ihre Desktop-Verbindungen einsatzbereit hält. ParcSlope funktioniert auch mit dem iPad Pro als Erhöhung zum Skizzieren oder Tippen. Twelve South ParcSlope Ständer für MacBook (Air / Pro) Schwarz Der Twelve South ParcSlope II ist ein multifunktionaler Ständer mit einem minimalistischen Design. Der Ständer platziert MacBooks und iPads in einer besseren Sichthöhe, während die Tastatur zum Tippen so niedrig wie möglich gehalten wird. Auf diese Weise schaffen Sie mehr Komfort und Produktivität beim Arbeiten. Die speziellen Rippen an der Unterseite verhindern das Verrutschen des Ständers. Richten Sie Ihre Bildschirme nebeneinander aus und lassen Sie sie nahtlos ineinander übergehen. Ständer für iPads und MacBooks (Air und Pro) Der ParcSlope II platziert Ihr iPad oder MacBook in einem handgelenkfreundlichen 18-Grad-Winkel zum Skizzieren, kreativen Arbeiten oder Notizen machen. Mit dem - Produkttyp:
- Notebook- undamp; Tablet-Ständer
- Produktfarbe:
- Schwarz
- Kompatible Produkte:
- MacBook undamp; iPad
- Verbessertes Kabelmanagement:
- Ja
- Breite:
- 230 mm
- Höhe:
- 70 mm
- Länge (mm):
- 255 mm
- Gewicht:
- 320 g
Dieser Parcslope II Ständer von Twelve South hebt Ihr MacBook an und neigt Ihr iPad um 18unddeg;. Er sorgt für ein komfortableres und gesünderes Arbeiten. Er optimiert die Luftzirkulation und die Belüftung des Geräts. Der Ständer hat ein elegantes Design. Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | TS-PARCSLOPE2-blk-NW | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |