Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 9 128 GB + 4 GB Dual-Sim Polar White - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-XI-000RN9-128+4-DS-wht-w
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB9410EU
EAN/GTIN:
     6941059643753
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
  • 16,6 cm DotDisplay, Corning Gorilla Glass 5 Front, Auflösung: 2340 x 1080 FHD+ 19,5:9, 450 Nit (Typ) Helligkeit, Farbkontrastverhältnis: 1500:1 (Typ), Vollbildgesten, Kunststoffrahmen, spritzwassergeschützte Nano-Beschichtung
  • AI Quad-Kamera, 48MP Hauptkamera, 8MP Ultra-Weitwinkelkamera, 2MP Makro-Kamera, 2MP Tiefenkamera, 13MP In-Display Frontkamera
  • Dual 4G Standby, unterstützt 2+1 Kartenslot, Nano-SIM + Nano-SIM + microSD, 4G / 3G / 2G, unterstützt Dual-SIM VoLTE HD-Anrufe
  • 1216 x max. 0,5 mm hohe Amplitude, ultra-linearer Lautsprecher, Smart PA 11 V extern, druckverstärkt, hohe Lautstärke, 3,5 mm Kopfhöreranschluss
  • Enthaltene Komponenten: Softcase
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
XI-000RN9-128+4-DS-wht-w
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
keine Gebrauchsspuren
Gehäuse:
keine sichtbaren Kratzer aus kurzer Distanz
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Weiß
Chipsatz:
MediaTek Helio G85
Hardware-Anschluss:
USB Typ C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.