Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB + 6 GB Dual-Sim Tropical Green - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-XI-00RN9P-128+6-DS-grn-nw
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB9432EU
EAN/GTIN:
     6941059643449
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Das Redmi Note 9 Pro von Xiaomi besitzt ein modernes IPS Display mit einer Diagonale von 16,94-cm (6,67undquot;).
Durch die kaum vorhandenen Displayrahmen wird das gesamte Smartphone kleiner und passt so einfach besser in die Hand. Angetrieben von einem schnellen Snapdragon 720G Octacore-Prozessor mit 2,3 GHz verläuft die gesamte Nutzung des Smartphones schnell und absolut flüssig.
Dank der Adreno 618 Grafikeinheit kann man zudem alle Spiele geniessen und erlebt dabei keine Ruckler oder Aufhänger.
Für Fotos und Videos stehen selbstverständlich eine Rück- und Frontkamera zur Verfügung.
Dank gleich vier unterschiedlichen Objektiven stellt die Rückkamera jeden Inhalt korrekt in den Fokus um jedes Objekt optimal einzufangen und festzuhalten.
Ein Panorama-Modus, ein Macro-Objektiv, Bookeh-Effekte und hochauflösende Videoaufnahmen, egal ob bei Tag oder bei Nacht, dank grossen 1.12 undmu;m Pixeln, rüsten die Kamera für jede Situation.
Mit WLAN, 3G und LTE surft man in Windeseile durch das Internet und profitiert von kurzen Ladezeiten beim Download grosser Dateien - egal wo man gerade ist.
Um alle diese Funktionen über den ganzen Tag benutzen zu können, ist das Redmi Note 9 Pro mit einem grossen 5.020 mAh starken Akku ausgestattet.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
XI-00RN9P-128+6-DS-grn-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grün
Chipsatz:
Snapdragon 720G
Hardware-Anschluss:
USB Typ C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.