Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Mix 3 5G 128 GB + 6 GB Dual-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-XI-M1810E5G-128+6-DS-blk-w
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6941059625056
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Die perfekte Kombination aus technischer Innovation und smartem Design:
Das XIAOMI Mi Mix 3 Smartphone ist nicht nur hervorragend geeignet für alle, die ein grossartiges Mobiltelefon suchen, sondern auch diejenigen, die gerne unterwegs Zocken und Ihr Telefon als mobile Spielkonsole sehen.
Display
Mit dem Bildschirm von 6,39 Zoll ist eine angemessene Abbildungsfläche für jeden Inhalt geboten. Das Smartphone hat eine Bildpunktanzahl von 2.340 x 1.080 Pixel und ermöglicht so einen guten Überblick über alle Einzelheiten.
Technik
Als Schnittstelle zwischen Hard- und Software vertraut XIAOMI bei diesem Produkt auf das Betriebssystem Android. Wohnen Sie etwas abseits der nächsten grossen Stadt und wollen dennoch schnelles mobiles Internet? Mit dem Mi Mix 3 können Sie folgende Standards nutzen: 3G (UMTS) und 4G (LTE).
Mit dem Snapdragon 855-Prozessor ist das Smartphone gewappnet, jede Art von Be effizient durchzuführen. Sie können sich daher auf einen makellosen Ablauf aller Funktionen des Geräts freuen.
All Ihre Dateien und noch vieles mehr finden auf der Festplatte bequem Platz. Ob privat oder für den Beruf - dieses Telefon sorgt dafür, dass Sie alle Aufgaben zügig und ohne unnötige Wartezeiten erledigen können. Seine Leistungsfähigkeit resultiert zu entscheidenden Teilen aus dem kraftvollen Arbeitsspeicher des Geräts.
Kamera
Die Bildschärfe und der Zoom der Rückkamera werden dadurch optimiert, dass hier die Dual-Cam-Technologie angewendet wurde.
Frontkamera des Xiaomi Mi Mix 3 gleitet aus dem Gehäuse
Das riesige, fast die gesamte Front einnehmende Display erreicht Xiaomi durch die ausfahrbare Frontkamera. Dank eines Slider-Mechanismus lässt sich die Rückseite per Hand ein Stück weit nach oben schieben und bringt die Frontkamera zum Vorschein.
Akku
Wenn Sie den ganzen Tag das Mobiltelefon nutzen wollen, kommt Ihnen die gute Laufzeit des Akkus - dank des Aufnahmevermögens von 3800 mAh - natürlich entgegen. Verlangt der Akku dann doch einmal nach einer Portion Power, so haben Sie bei diesem Gerät die Möglichkeit, es via Induktion mit Energie zu speisen.
Anschlüsse und Verbindungen
Verbinden kann man das Gerät mit dem Anschluss 1x USB Typ-C und so die gesamte Funktionalität des Smartphones noch besser ausnutzen. Ob zu Hause, im Hotel oder im Cafundeacute; - überall können Sie mit Ihrem Gerät über das WLAN online gehen und müssen nicht immer auf den mobilen Datenverkehr zurückgreifen.
Serienmässig wird die Bluetooth-Technologie in den Smartphones von XIAOMI verbaut. So auch im Mi Mix 3, das sich dadurch mit vielen verschiedenen Geräten verbinden kann. Per Near Field Communication (NFC) können Sie darüber hinaus Daten über kurze Distanzen drahtlos übermitteln.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
XI-M1810E5G-128+6-DS-blk-w
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
keine Gebrauchsspuren
Gehäuse:
keine sichtbaren Kratzer aus kurzer Distanz
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
NanoSim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.